カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(202)
  • ホンダ(57)
  • フロンケミカル(15)
  • SMC(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • イマオコーポレーション(7)
  • Igus(イグス)(5)
  • ミツビシ(5)
  • 京セラ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 山洋電気(4)
  • 富士変速機(4)
  • brembo(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 住友重機械工業(3)
  • タンガロイ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-1650」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
  • フライス サイドカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.18-1650 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18-1650

    セコ・ツールズ・ジャパン
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
    仕様●RPMX:13400●TDZ:M16●ZEFP:3●ZNP:6トラスコ品番428-8403取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)8.59寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートLNK.06..寸法CDX(mm)14.4寸法DCSFMS(mm)30
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE

    セコ・ツールズ・ジャパン
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    仕様●RPMX:15800●ZEFP:3トラスコ品番430-1879寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートRD..10T3寸法CDX(mm)12.34寸法DCSFMS(mm)30
  • フライス サイドカッタ335.18/25 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    仕様●RPMX:11200●ZEFP:2トラスコ品番428-3712寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12寸法DC(mm)50適合インサートRP..1204寸法CDX(mm)12.5寸法DCSFMS(mm)30