カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • ParkerTAIYO(65)
  • SMC(32)
  • サンドビック(29)
  • イスカル(28)
  • タンガロイ(24)
  • 住友重機械工業(17)
  • Igus(イグス)(16)
  • ニッセイ(15)
  • エスコ(13)
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • 京セラ(9)
  • TDK(9)
  • CKD(7)
  • ホンダ(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • IKO(日本トムソン)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r80-8」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス オクトミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス オクトミル R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス スクエア6 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエア6 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
    両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス クワトロミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407ZN
  • フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター R220.69 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220.69

    セコ・ツールズ・ジャパン
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 仕上げ用フェイスミル R230.19ーSN1203 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 仕上げ用フェイスミル R230.19ーSN1203

    セコ・ツールズ・ジャパン
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    仕上げ用カッタです、非常にきれいな底面加工を実現できます。比較的多い切込み量でも仕上げが可能です。ノーズRを変えるとワイパー幅も変わりますので加工環境に合わせて選択が可能です。この仕上げカッタは、固定ポケット仕様であるにもかかわらず、高い振れ精度を確保します。軸方向に取り付けられたインサートは、ポジすくい面仕様のため、高精度で低切削抵抗が可能です。ワイパーフラットが短いため、軸方向の切削抵抗が低く、振れ精度が高くなるため、切削挙動が大きく安定する事で、優れた仕上げ面を実現できます。このシリーズは、剛性の低い工作機械や、鋼、ステンレス鋼の、小さな部品加工に最適です。
    寸法(mm)APMXS:3.1角度(°)KAPRS:90取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSNHQ1203xxR
  • フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
  • フライス ターボミル カッター XO セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター XO

    セコ・ツールズ・ジャパン
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X16
  • フライス ボールノーズカッター R218.24 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッター R218.24

    セコ・ツールズ・ジャパン
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    25日以内出荷
    中幅の溝加工あるいは片側面・正面加工専用の、非常に経済的で汎用性が高く、軽快な切れ味を誇るディスクミルシステムです。