カテゴリ
- 切削工具(533)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(28)
- ホンダ(33,385)
- 三菱ふそう(13,915)
- 工進(8,010)
- 雅(2,416)
- メディアカバーマーケット(2,244)
- RS PRO(2,243)
- ERECTA(エレクター)(1,865)
- MAZDA(マツダ)(1,795)
- トヨタ(1,691)
- タンガロイ(1,413)
- NORGREN(1,379)
- ミツビシ(1,327)
- brembo(1,253)
- Panasonic(パナソニック)(1,231)
- ニッサン(1,170)
- SMC(913)
- 日野自動車(873)
- tantore(849)
- サンコー(三甲)(808)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(493)
「re」の検索結果
特価

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE
セコ・ツールズ・ジャパン¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム仕様●RPMX:15800●ZEFP:3トラスコ品番430-1879寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートRD..10T3寸法CDX(mm)12.34寸法DCSFMS(mm)30
フライス チップ REHR1605M14
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。トラスコ品番434-8113寸法S(mm)5.56材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート APKT1604・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX0602・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
フライス インサート APFT1604・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ISO標準インサート1 ノンコート
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。仕様AN(deg):11トラスコ品番436-1662寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種HXRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 丸駒カッタ R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX09
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)3.65寸法W1(mm)6.35寸法LE(mm)9材種H15RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ボールノーズカッタ R218.20
セコ・ツールズ・ジャパン¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ボールノーズカッタ
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス XC..インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。トラスコ品番434-1148寸法L(mm)13.3寸法S(mm)4.27寸法W1(mm)13.47材種HX寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ボールノーズカッタ R218.20
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応
フライス チップ REHR1605
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で安定した状況での鋼材、ならびに焼入れ鋼のフライス加工で高い性能と生産性を実現する材種、ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄に最適の材種です。トラスコ品番434-8108寸法S(mm)5.56材種MP1501RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサート ノンコート
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種HXRoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサート APEX
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用の硬い耐摩耗性ノンコート材種です。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4946寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種H15RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス プランジカッタ
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1個翌日出荷から翌々日出荷ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.19 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から9日以内出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステムRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエア6 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌々日出荷小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
フライス ISO標準 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。スクエア 6 プランジカッタには、両面インサートが装備され、6 つの切れ刃があります。仕様●RPMX:11800●TDZ:M20●ZEFP:3トラスコ品番429-9238寸法(mm)APMXE:7、APMXS:7取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートXNEX08..L寸法DCSFMS(mm)36.5
フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02
セコ・ツールズ・ジャパン¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステムRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10)
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から翌々日出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス チップ XPKX0803
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。寸法S(mm)3.4寸法LE(mm)8材種H25RoHS指令(10物質対応)対応
フライス チップ XPKX12T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)12.1材種H25RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18-1650
セコ・ツールズ・ジャパン¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム仕様●RPMX:13400●TDZ:M16●ZEFP:3●ZNP:6トラスコ品番428-8403取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)8.59寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートLNK.06..寸法CDX(mm)14.4寸法DCSFMS(mm)30
フライス 金型用 カッター(アルミニウム用)
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ボールノーズカッタ R218
セコ・ツールズ・ジャパン¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。仕様●218.19:-200(3)●RPMX:10400●SA(deg):222●ZEFP:1トラスコ品番428-3683寸法(mm)APMXS:20、APMXS:28、TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40寸法OAL(mm)72.75寸法DCSFMS(mm)28
フライス 金型用 カッター SP
セコ・ツールズ・ジャパン¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。取付部(形状)コンビマスター
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から翌々日出荷小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
フライス 金型用 カッター R
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷小径工具にて高送り加工が可能です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。仕様●RMPX°:1.4●RPMX:12100●ZEFP:3トラスコ品番430-0855寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32、TDZ:M20寸法C(mm)(min)65.6、(max)78取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25.6適合インサート218.21-..寸法DCX(mm)40寸法DCSFMS(mm)36.5
SquareT4ーR217/220.94-12 メートル仕様
セコ・ツールズ・ジャパン¥47,980税込¥52,7781個当日出荷スクウェア T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4 つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。トラスコ品番679-8000
フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09
フライス 高送りカッタ ハイフィード2
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。仕様●RMPX°:3.9●RPMX:45000●ZEFP:2寸法C(mm)(min)17.4、(max)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)5.4適合インサートLP..05寸法DCX(mm)12
フライス 高送りカッター ハイフィード3
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
...