カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(261)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
  • 三菱マテリアル(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • 京セラ(14)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • 河村電器産業(10)
  • ビット・トレード・ワン(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • イスカル(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • ミニター(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • PROST's(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • 武蔵ホルト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-m」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッター ハイフィード3セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナーセコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:3.9●RPMX:45000●ZEFP:2寸法C(mm)(min)17.4、(max)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)5.4適合インサートLP..05寸法DCX(mm)12
フライス  金型用 カッター R セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター Rセコ・ツールズ・ジャパン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
仕様●RMPX°:1.4●RPMX:12100●ZEFP:3トラスコ品番430-0855寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32、TDZ:M20寸法C(mm)(min)65.6、(max)78取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25.6適合インサート218.21-..寸法DCX(mm)40寸法DCSFMS(mm)36.5
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナーセコ・ツールズ・ジャパン
30,980税込34,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス  金型用 カッター SP セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター SPセコ・ツールズ・ジャパン
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
取付部(形状)コンビマスター
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナーセコ・ツールズ・ジャパン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
MDT溝入れ用インサート PVD セコ・ツールズ・ジャパンMDT溝入れ用インサート PVDセコ・ツールズ・ジャパン
34,980税込38,478
1箱(10個)
当日出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
材種CP200
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナーセコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
旋削 MDT溝入れ用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDT溝入れ用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
34,980税込38,478
1箱(10個)
22日以内出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
トラスコ品番509-8967