カテゴリ

  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • 堀内機械(90)
  • SMC(37)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
  • ParkerTAIYO(12)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • Festo(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • MSTコーポレーション(6)
  • スバル(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • (4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ミニター(3)
  • イトーキ(3)
  • イスカル(2)
  • KTC(2)
  • スズキ(2)
  • バンドー化学(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-63」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:6トラスコ品番489-7266寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22寸法C(mm)7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)63適合インサートON.U0905寸法DCX(mm)78寸法DCSFMS(mm)47寸法KWW(mm)10.4
フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズセコ・ツールズ・ジャパン
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。
RoHS指令(10物質対応)対応