カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(6)
- KITO(キトー)(731)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- brembo(92)
- テクロック(18)
- ネグロス電工(18)
- NACHI(不二越)(17)
- 理研製鋼(14)
- ナカバヤシ(12)
- エレコム(10)
- シンエイテクノ(7)
- TRUSCO(6)
- FKD(フクダ精工)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ホームテイスト(6)
- HAYABUSA(6)
- エスコ(5)
- 三菱マテリアル(5)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sd7」の検索結果

ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=3Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル クラウンロック本体
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷Crownlocは、長いランドマージンにより、高品質の穴加工が可能なヘッド交換式ドリルです。セルフセンタリング形状により、センタ穴加工が不要です。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523
セコ・ツールズ・ジャパン¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。トラスコ品番490-2436
ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から翌々日出荷Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522
セコ・ツールズ・ジャパン¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から翌々日出荷Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=7Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
セコ・ツールズ・ジャパン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル クラウンロックボディ L/D=5D
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷L/D=5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロックボディ L/D=3D
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷L/D=3Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷L/D=1.5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロックボディ L/D=7D
セコ・ツールズ・ジャパン¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷L/D=7Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。トラスコ品番428-3124寸法BD(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)175寸法OAL(mm)264.5