カテゴリ
- 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- トヨタ(547)
- ホンダ(487)
- ニッサン(171)
- Kawasaki(59)
- SMC(53)
- ダイハツ(41)
- スバル(35)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- ミツビシ(29)
- Merck(メルクミリポア)(22)
- メディアカバーマーケット(19)
- SHINANO(信濃機販)(18)
- 三菱ふそう(15)
- イスカル(14)
- いすゞ自動車(14)
- 渡辺製作所[住設機器](13)
- エスペランド(13)
- GAMESIR(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「si-r」の検索結果
特価

JABRO Solid2 エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS506 面取りエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ採用の面取りエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
Cシリーズエンドミル C5141・
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。トラスコ品番693-9556
Cシリーズエンドミル C5121・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。トラスコ品番694-2755
Cシリーズエンドミル C5321・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
JABRO JS554 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Cシリーズエンドミル C5131・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。トラスコ品番694-1241
Cシリーズエンドミル C5141・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5321・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5121・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5131・
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5341・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。トラスコ品番694-1247
Cシリーズエンドミル C5341・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
JABRO Solid2 エンドミル(JS554シリーズ)
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。トラスコ品番472-1780寸法(mm)APMXS:26、DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12
JABRO JSB512 ボールエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた2枚刃のボールエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO HPMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JSE510シリーズ エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,998~税込¥3,298~1本ほか翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた2枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃
セコ・ツールズ・ジャパン¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有していますトラスコ品番679-7991
JABRO JS554 ラジアスエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS553 ラジアスエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
X-Heads XVC506/509/512
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。トラスコ品番509-0992寸法(mm)APMXS:7.23、CZCMS:E16寸法LF(mm)18.1寸法DC(mm)1.5寸法DCSFMS(mm)15.5
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
X-Heads XVK310
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。トラスコ品番509-8943寸法(mm)APMXS:3、CZCMS:E12寸法LF(mm)14.5寸法DC(mm)5寸法DCSFMS(mm)11.7
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から翌々日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
X-Heads XSE550
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から翌々日出荷非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。寸法DC(mm)20寸法DCSFMS(mm)19.3
X-Heads XHT740
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。トラスコ品番509-2646寸法(mm)APMXS:9.04、CZCMS:E10寸法LF(mm)21.8寸法DC(mm)10寸法DCSFMS(mm)9.7
JABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティング
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,598~税込¥10,558~1本9日以内出荷強化された刃先処理、ポリッシュSIRAコーティングのマイクロエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO HPMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥57,980税込¥63,7781本22日以内出荷さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。トラスコ品番488-5229寸法(mm)【APMXS】42全長(mm)100先端径(mm)20寸法LF(mm)【機能長さ】100シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCON(mm)【シャンク径】20