カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- Square(9)
- MC SQUARED(エムシースクエアード)(28)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- オンスクエア(20)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Electro Harmonix(6)
- 日本モレックス(molex)(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- AMPHENOL(4)
- カーシーカシマ(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- Intelligent LED Solutions(4)
- DENALI(4)
- オーツー(4)
- 富士フイルム(3)
- brother(ブラザー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「square」の検索結果

フライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプ
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINIおよびMIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。仕様●RPMX:13200●ZEFP:7トラスコ品番428-3664寸法(mm)APMXE:1.7、APMXS:8角度(°)KAPRS:90取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)63適合インサートSONX09寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
フライス ショルダカッタ R220.99ー12
セコ・ツールズ・ジャパン¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINI および MIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。寸法(mm)APMXE:2.4、APMXS:11取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSONX12
フライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08
セコ・ツールズ・ジャパン¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から翌々日出荷立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌々日出荷立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
フライス スクエアT4カッタ―
セコ・ツールズ・ジャパン¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。仕様●KAPRS°:90●RPMX:20600●ZEFP:2トラスコ品番429-7626寸法(mm)APMXE:2、APMXS:8、DMM:16、LUX:29取付部(形状)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16寸法OAL(mm)90適合インサートLOEX08..寸法LPR(mm)42
フライス スクエアT4カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。RoHS指令(10物質対応)対応
SquareT4ーR217/220.94-12 メートル仕様
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷スクウェア T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4 つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。