カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- 住友電工ハードメタル(40)
- タンガロイ(37)
- 三菱マテリアル(15)
- イスカル(12)
- ケナメタル(12)
- 京セラ(11)
- ワルター(9)
- サンドビック(7)
- SANDVIK(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「wnmg060408」の検索結果

旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法S(mm)4.76材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TK0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501トラスコ品番428-6106寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート WNMG06 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,498税込¥10,4481箱(10個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート WNMG06 890
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,198税込¥7,9181箱(10個)翌々日出荷高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。890寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種890RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000トラスコ品番429-3993寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2000寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP1030
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,498税込¥10,4481箱(10個)翌々日出荷コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525