カテゴリ
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- Ruedamann
- ELPA(1)
- SPEEDRA(SSK)(1)
- TAISHA(大社)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イシハシ精工(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三洋化成(1)
- 東京発条製作所(2)
- 重松製作所(1)
「tm607」の検索結果
特価
関連キーワード

折りたたみ車椅子用スロープ 2本分ける式スロープ
Ruedamann(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781セット(2本)3日以内出荷アルミスロープの展開サイズ:長さ183cm×幅71.5cm×5cm、折り畳みサイズ:長さ92.5cm×幅35.5cm×16.5cm(単本)。両端の延長プレートにより、車椅子用スロープは地面にくっつき、地面との接触面積が大きくて、車椅子などを設備がもっと簡単に登れます。本アルミスロープの表面はエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増え、滑り止め性能抜群です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。スロープは二つの部分を分けられて、携帯に便利ですが、使用する際は二つのスロープを組み合わせて使用してください。用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ適合玄関、ステップ、階段など段差あるところに適用。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても材質アルミニウム全長(mm)1830質量(kg)15.5色シルバー高さ(mm)50全幅(mm)715内容2本セット耐荷重(kg)300折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)925×355×165高さ(cm)推薦使用高さ:18~45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら