絞り込み
ブランド
- 大菱計器製作所
- モノタロウ(5,944)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- トヨタ(139,325)
- ミツビシ(137,818)
- YAMAHA(ヤマハ)(90,208)
- エスコ(69,254)
- ホンダ(47,908)
- スズキ(42,650)
- メディアカバーマーケット(40,226)
- SMC(38,476)
- 大阪魂(21,134)
- ダイハツ(15,982)
- Panasonic(パナソニック)(15,973)
- ニッサン(15,478)
- TRUSCO(14,377)
- cotta(13,801)
- アズワン(9,099)
- 工進(7,929)
- EBM(江部松商事)(7,480)
- NAKANO(6,709)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

大菱計器製作所
株式会社大菱計器製作所が精密定盤、水準器や偏心検査器をはじめとする精密測定を実現するための規範製品、測定工具の分野において自信をもってオススメする「信頼のOKマーク」のメインブランドです。「信頼」=「品質」で品質最優先の製品ばかりです。勿論、定期検査、校正検査のサービスも承りますので安心してお使い頂ける商品です。
会社情報
| 会社名 | 株式会社大菱計器製作所 |
|---|---|
| 設立 | 1951/10/16 |
| 所在地 | 〒940-1164 新潟県長岡市南陽1丁目1216-10258-22-1100(代表) |

精密フィックスレベル
大菱計器製作所(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から21日以内出荷小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
水準器 精密フィックスレベル
大菱計器製作所¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
平形直角定規 JIS1級 焼入品
大菱計器製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
硬鋼製精密Vブロック A級
大菱計器製作所¥29,980~税込¥32,978~1組(2個)当日出荷から5日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±5
平形直角定規 JIS2級 非焼入品
大菱計器製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から42日以内出荷D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
デジタル傾斜レベル PRO-3600
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個当日出荷360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。種別デジタル傾斜レベル寸法(mm)153×48×31測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から32日以内出荷台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。種類台付直角定規
アイ形直角定規(1級
大菱計器製作所¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。等級1級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品
大菱計器製作所¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。種別アイビーム型
丸型水準器 516A
大菱計器製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。仕様つば付質量(g)55外径×内径×高さH(mm)40×26×16
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から20日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別ナイフ形
角型水準器 No.504-B
大菱計器製作所¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から32日以内出荷V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ
大菱計器製作所¥148,800税込¥163,6801台翌々日出荷LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)12.7消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ16光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
超硬付カサセンター(MT-1
大菱計器製作所¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。シャンクMT-1RoHS指令(10物質対応)対応
歯車振れ測定器
大菱計器製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001個3日以内出荷歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
ロールキャリパー
大菱計器製作所¥879,800税込¥967,7801個3日以内出荷から62日以内出荷大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器
大菱計器製作所¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えますRoHS指令(10物質対応)対応
長方形直定規A級焼入
大菱計器製作所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品ですJIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行バー(パラレル
大菱計器製作所¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
石製マスターアングル
大菱計器製作所¥749,800~税込¥824,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ラック式偏心検査器
大菱計器製作所¥659,800~税込¥725,780~1個3日以内出荷から40日以内出荷ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(A級焼入
大菱計器製作所¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から40日以内出荷直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッヂB級
大菱計器製作所¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から60日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
精密平形水準器 200-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から14日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)200×46×42感度(mm/m)0.02
精密平形水準器 150-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から21日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.05
精密平形水準器 150-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から14日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.02
小形精密水準器 125-0.02
大菱計器製作所¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から14日以内出荷・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。種別小形精密水準器寸法(mm)125×30×42感度(mm/m)0.02
精密角型水準器 250-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)250×250×45感度(mm/m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 250-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)250×250×45感度(mm/m)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 250-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)250×250×45感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 200-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)200×200×43感度(mm/m)0.02
丸型水準器 516B
大菱計器製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。仕様つば無し質量(g)60外径×高さH(Φmm×mm)30×16
調整式水準器(スターレット) 150-0.1
大菱計器製作所¥48,980税込¥53,8781個当日出荷・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。種別調整式水準器寸法(mm)150×41×63感度(mm/m)0.1
調整式水準器(スターレット) 150-0.05
大菱計器製作所¥45,980税込¥50,5781個当日出荷・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。種別調整式水準器寸法(mm)150×41×63感度(mm/m)0.05
小形レベル 75-22-24
大菱計器製作所(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷・小型のため携帯に便利です。・簡単に水平測定ができます。種別小形レベル寸法(mm)75×22×24質量(g)120呼び寸法(mm)75
クリノレベル 160-70-20
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。種別クリノレベル寸法(mm)160×20×70質量(kg)0.7測定範囲(℃)45最小読取(分)1RoHS指令(10物質対応)対応