大菱計器製作所
株式会社大菱計器製作所が精密定盤、水準器や偏心検査器をはじめとする精密測定を実現するための規範製品、測定工具の分野において自信をもってオススメする「信頼のOKマーク」のメインブランドです。「信頼」=「品質」で品質最優先の製品ばかりです。勿論、定期検査、校正検査のサービスも承りますので安心してお使い頂ける商品です。
会社情報
| 会社名 | 株式会社大菱計器製作所 |
|---|
| 設立 | 1951/10/16 |
|---|
| 所在地 | 〒940-1164 新潟県長岡市南陽1丁目1216-10258-22-1100(代表) |
|---|
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
精密フィックスレベル大菱計器製作所(4件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
小型で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
平形直角定規 JIS2級 非焼入品大菱計器製作所当日出荷から42日以内出荷
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
水準器 精密フィックスレベル大菱計器製作所当日出荷
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品大菱計器製作所当日出荷から5日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないIタイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
デジタル傾斜レベル PRO-3600大菱計器製作所当日出荷
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)153×48×31種別デジタル傾斜レベル測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 JIS1級 焼入品大菱計器製作所当日出荷から32日以内出荷
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
レースセンター大菱計器製作所当日出荷から5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
硬鋼製精密Vブロック A級大菱計器製作所当日出荷から5日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
丸型水準器 516B大菱計器製作所当日出荷
各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×高さH(Φmm×mm)30×16質量(g)60仕様つば無し
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)当日出荷から32日以内出荷
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所当日出荷から20日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
丸型水準器 516A大菱計器製作所当日出荷
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm)40×26×16質量(g)55仕様つば付
クロステストレベル大菱計器製作所当日出荷
縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。
小型で携帯に便利です。
寸法(mm)75×50×16種別クロステストレベル質量(g)120
角型水準器 No.504-B大菱計器製作所当日出荷から32日以内出荷
V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。