絞り込み
全長(mm)
- 90(1)
- 100(1)
ブランド
- 大菱計器製作所
- モノタロウ(3)
- ミスターマイスター(19)
- 田倉工具(21)
- 日研工作所(31)
- TRUSCO(27)
- カトウ工機(8)
- BIG DAISHOWA(24)
- イスカル(32)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(117)
- MAD MAX(マッドマックス)(47)
- メディアカバーマーケット(44)
- グーリング(40)
- コクヨ(38)
- 大洋ツール(36)
- 三菱マテリアル(34)
- ダイヤトレンド(33)
- Dell Technologies(33)
- EIKO(栄工舎)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「mt2」の検索結果

超硬付カサセンター(MT-2
大菱計器製作所¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。シャンクMT-2RoHS指令(10物質対応)対応
カサセンター(先端カットタイプ
大菱計器製作所¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷センター穴外径の大きいワークや、センター位置が特殊なワークの場合、通常のセンターですとセンター操作レバーのみのストロークではワークの着脱ができない場合が有ります。このような時には先端カットタイプのカサセンターをご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付カサセンター(MT-1
大菱計器製作所¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。シャンクMT-1RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器
大菱計器製作所¥659,800税込¥725,7801個3日以内出荷から50日以内出荷シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えますRoHS指令(10物質対応)対応
ラック式偏心検査器
大菱計器製作所¥1,098,000税込¥1,207,8001個3日以内出荷から40日以内出荷ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
歯車振れ測定器
大菱計器製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001個3日以内出荷歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
センター付定盤
大菱計器製作所¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個30日以内出荷から50日以内出荷定盤の平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構です。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。RoHS指令(10物質対応)対応
石製センター付定盤
大菱計器製作所¥1,998,000税込¥2,197,8001個30日以内出荷から50日以内出荷定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。RoHS指令(10物質対応)対応
センター付サインバー
大菱計器製作所¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個32日以内出荷から42日以内出荷安定感のある高精度なセンター付きサインバーです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。 テ-パー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。 ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。 ベット、ローラーとも総焼入品です。 センターの出入りはスプリング方式です。使用センターMT#2RoHS指令(10物質対応)対応
石製縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥2,298,000税込¥2,527,8001個40日以内出荷から60日以内出荷定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥1,798,000税込¥1,977,8001個40日以内出荷から60日以内出荷定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応