BBKテクノロジーズ
1960年、米国インペリアル社から冷凍空調用サービス工具の輸入を開始し、国内の冷凍空調業界に初めて輸入販売を行いました。以降、関連機器の取扱い拡大と管材業界ならびに自動車業界など他の業界にも進出。空調工具の草分け的存在として、現在では商品開発に力を入れフロン回収機等の新商品を次々に市場に投入しています。
会社情報
| 会社名 | BBKテクノロジーズ(文化貿易工業株式会社) |
|---|
| 所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目1番1号 |
|---|
BBKテクノロジーズ(42件のレビュー)当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
BBKテクノロジーズ(26件のレビュー)当日出荷
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)当日出荷
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向右主な用途冷媒機器
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)当日出荷
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
BBKテクノロジーズ(12件のレビュー)当日出荷
Oリング付
用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)当日出荷
Oリング付
用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)当日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)当日出荷
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。
オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
刃はチタンコーティング仕様。
銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます
●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)当日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)当日出荷
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)当日出荷
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)当日出荷
一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)当日出荷
スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。
内バリ、外バリ兼用型です。
用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)当日出荷
サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
対応冷媒種別R134a質量(g)900取付ねじM10 P1.5危険物の類別非危険物
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番494-8271全長(mm)139質量(g)80
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)当日出荷
圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。
用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。トラスコ品番494-8441直径(Φmm)9.5質量(g)15耐圧(MPa)3.1寸法(cm)10.5耐熱温度(℃)177危険物の類別非危険物
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)当日出荷
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112質量(g)700タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)翌々日出荷
圧力範囲(MPa)0~7.0仕様コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付置き針式
BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)当日出荷
1/2以下のパイプネジに最も適したネジシール材です。
用途フロン、プロパン、ガソリン、油脂、溶剤、蒸気、水などの配管に使用できます。トラスコ品番494-8335寸法(mm)17.5Φ×120質量(g)50使用温度範囲(℃)-46~177耐圧(MPa)34危険物の類別非危険物
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)9日以内出荷
R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。
低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。
68Φゲージ採用。
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)3日以内出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤全長(mm)340質量(kg)3火口50、70、100、140、200
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)翌々日出荷
接続口径1/8PT表示圧力範囲(MPa)0~7.0
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)翌々日出荷
空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去。冷凍機を運転しながら洗浄できます。系内の保有水量に対して1~2%
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)当日出荷
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
設置方式マグネット式温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)当日出荷
用途ルームエアコン用マニホールドです。冷媒の種類R410A/R32トラスコ品番364-5959質量(kg)0.95
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)当日出荷
仕様ムシ付トラスコ品番494-8378質量(g)15