カテゴリ

  • 空調・電設資材(78)
    • フレア式継手(34)
  • 作業工具(39)
    • フレアリングツール(31)
    • 配管用レンチ(1)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(55)
  • イチネンTASCO(528)
  • アソー(18)
  • エスコ(889)
  • ノーブランド(4)
  • 因幡電工(5)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](18)
  • アサダ(125)
  • TRUSCO(58)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(140)
  • CEJN(セイン)(279)
  • SMC(275)
  • RS PRO(273)
  • KTC(114)
  • 修理(96)
  • SK11(85)
  • スーパーツール(78)
  • トップ工業(75)
  • DEEN(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フレア」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンパル BBKテクノロジーズエアコンパルBBKテクノロジーズ(42件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(180mL)
当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
アクセスバルブ (オスパイプネジ) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (オスパイプネジ)BBKテクノロジーズ
1,498税込1,648特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
接続口径1/4オスフレア
KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ BBKテクノロジーズKWIK(クイックカプラ)アダプター エルボBBKテクノロジーズ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様エルボ
両口ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ両口ラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1本
当日出荷
1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められますラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です
用途エアコン用フレアナット締付トラスコ品番690-9206全長(mm)355差込角(mm)17&22トルク調整範囲(N・m)18&38ナットフレアナット1/4&3/8
フレアツール(オールインワン) BBKテクノロジーズフレアツール(オールインワン)BBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番852-0688質量(kg)1.5タイプミリ本体質量(kg)1.69適合サイズ6、8、10、15、16mm適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)37
ラインタップバルブ BBKテクノロジーズラインタップバルブBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズR410A/R32 アダプターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズアクセスバルブ (溶接チューブ)BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)47接続口径1/4オスフレア
R134a アダプター BBKテクノロジーズR134a アダプターBBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
ボールバルブ BBKテクノロジーズボールバルブBBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
スエイジングツール BBKテクノロジーズスエイジングツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズラチェット式軽量フレアツールBBKテクノロジーズ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズトルクレンチ(冷媒配管用)BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
ゲージアダプター BBKテクノロジーズゲージアダプターBBKテクノロジーズ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル質量(g)55
コントロールバルブ BBKテクノロジーズコントロールバルブBBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
軽量フレアツール BBKテクノロジーズ軽量フレアツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
パッケージエアコン用フィックスレンチ BBKテクノロジーズパッケージエアコン用フィックスレンチBBKテクノロジーズ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
ゲージバー3穴 BBKテクノロジーズゲージバー3穴BBKテクノロジーズ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
全長(mm)120質量(g)385タイプインチ適合サイズ3穴(1/4、3/8、1/2)
R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズR134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ)BBKテクノロジーズ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。
サイズM12P1.75対応冷媒種別R134a
フレアキャップ BBKテクノロジーズフレアキャップBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質真鍮
ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズロングラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ
9,298税込10,228
1本
当日出荷
ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
ECOバルブチャージングホース BBKテクノロジーズECOバルブチャージングホースBBKテクノロジーズ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用長さ(cm)90質量(g)210常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
ラチェットレンチ BBKテクノロジーズラチェットレンチBBKテクノロジーズ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズR410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4BBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4
フレアナット BBKテクノロジーズフレアナットBBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮
37°ステンレス対応ロールエアフレアリングツール BBKテクノロジーズ37°ステンレス対応ロールエアフレアリングツールBBKテクノロジーズ
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ダイブロック式のバーでしっかり固定し、ロールエア方式でフレア加工します。適合チューブは銅、アルミ、なましたステンレスまで対応します。バイスを使用してフレア加工してください。
タイプインチフレア角度(°)37
ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズESKルームエアコン取付専用キットBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
R410A用リークテストアダプター BBKテクノロジーズR410A用リークテストアダプターBBKテクノロジーズ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)質量(g)75冷媒の種類R410A用
Tアダプター BBKテクノロジーズTアダプターBBKテクノロジーズ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
質量(g)70
KWIK(クイックカプラ)アダプター ストレート BBKテクノロジーズKWIK(クイックカプラ)アダプター ストレートBBKテクノロジーズ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書トルクレンチ BBKテクノロジーズ校正証明書トルクレンチBBKテクノロジーズ
8,898税込9,788
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
サイトグラス付ミニマニホールドセット BBKテクノロジーズサイトグラス付ミニマニホールドセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
R410A/R32 チャージングホースセット BBKテクノロジーズR410A/R32 チャージングホースセットBBKテクノロジーズ
9,998税込10,998
1セット(3本)
翌々日出荷から4日以内出荷
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32青・赤・黄
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ) BBKテクノロジーズデジタルマニホールド(スリムミニタイプ)BBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
アクセスバルブ (ティ) メスフレアスイブル BBKテクノロジーズアクセスバルブ (ティ) メスフレアスイブルBBKテクノロジーズ
4,298税込4,728
1パック(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
接続口径1/4メスフレア×1/4オスフレア質量(g)190
1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズ1/4フレアタイプ圧力計BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4 BBKテクノロジーズR22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4BBKテクノロジーズ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
仕様ストレート
大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ大型真空ポンプBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1台
欠品中
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)重量が約30%減量(交流同型比)電磁弁式逆流防止機能搭載コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)高真空度(15ミクロン)を実現モーター過熱防止機能付き
適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
R410A/R32 バルブ付ショートホース BBKテクノロジーズR410A/R32 バルブ付ショートホースBBKテクノロジーズ
5,098税込5,608
1本
4日以内出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32長さ(cm)15質量(g)125