絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(6)
- エスコ(45)
- アソー(9)
- イチネンTASCO(121)
- フジキン(51)
- SKC(2)
- Loc-Line(ロックライン)(14)
- RS PRO(43)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- 清水製作所[継手](2)
- SMC(625)
- Festo(119)
- CKD(34)
- フルーク(FLUKE)(25)
- カーメックス(24)
- CEJN(セイン)(22)
- イスカル(20)
- OSG(オーエスジー)(16)
- アサダ(13)
- ブランドをもっと見る
「1/8npt」の検索結果

ゲージアダプター
BBKテクノロジーズ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル質量(g)55
R410A/R32 高圧圧力計
BBKテクノロジーズ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷大型で見やすいゲージです。冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)0~5.3取付ねじ1/8NPT
R410A用リークテストアダプター
BBKテクノロジーズ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)質量(g)75冷媒の種類R410A用
R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド
BBKテクノロジーズ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式冷媒の種類R-410A、R-32セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個仕様2ステージ付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
R410A/R32 低圧連成計
BBKテクノロジーズ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷大型で見やすいゲージです。冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT