カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(88)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(35)
  • エスコ(33)
  • アサダ(24)
  • 因幡電工(6)
  • testo(テストー)(6)
  • SMC(5)
  • デンゲン(4)
  • AGC(3)
  • ダイキン工業(3)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • ロビネア(ROBINAIR)(3)
  • プロステップ(3)
  • TSC(旧多久販売)(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • JTC(2)
  • タカトテクニカ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R22 冷媒」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R-22 アダプター BBKテクノロジーズ

    R-22 アダプター

    BBKテクノロジーズ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途R-22
  • R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計

    BBKテクノロジーズ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)60
  • R22/12/502 低圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 低圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    質量(g)120口径1/8NPTゲージ径(Φmm)68
  • R22/12/502 シャットオフカプラー ストレート BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 シャットオフカプラー ストレート

    BBKテクノロジーズ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
    サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)50対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 チャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    7,898税込8,688
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    柔軟性に富んだ上高圧に耐えるチャージングホースです。
    青・赤・黄口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 高圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 高圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
  • R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計

    BBKテクノロジーズ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)0~5.0ゲージ径(Φmm)60
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
    適合R22/12/502セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK質量(kg)2対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) 90°エルボ1/4X1/4 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) 90°エルボ1/4X1/4

    BBKテクノロジーズ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
    仕様エルボ
  • R22/12/502 シャットオフカプラー 90°エルボ BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 シャットオフカプラー 90°エルボ

    BBKテクノロジーズ
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
    サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)50対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 KWIK(クイックカプラ) ストレート1/4X1/4

    BBKテクノロジーズ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
    仕様ストレート
  • コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
    全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
  • 軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
  • ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    ラチェット式軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
    トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220トラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
    質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32