カテゴリ

  • 空調・電設資材(40)
    • ゲージマニホールド(10)
    • チャージバルブ(1)
    • 機器用チャージホース(13)
    • フレア式継手(5)
    • セーフティファスター(セーフティチャージ)(1)
  • 作業工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
  • R12(2)
  • R22(3)
  • R32(18)
  • R115(1)
  • R125(1)
  • R134a(2)
  • R218(1)
  • R401A(1)
  • R401B(1)
  • R402A(1)
  • R402B(1)
  • R404A(3)
  • R407A(1)
  • R407B(1)
  • R407C(3)
  • R407D(1)
  • R410A(18)
  • R507A(2)
  • R1234yf(1)
  • R1234ze(1)
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(178)
  • アサダ(28)
  • エスコ(41)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(60)
  • BIGM(丸山製作所)(207)
  • ロビネア(ROBINAIR)(10)
  • A-Gas Japan(10)
  • ニューマシン(8)
  • testo(テストー)(6)
  • 新コスモス電機(5)
  • REX(レッキス工業)(5)
  • 東洋フィッティング(5)
  • CKD(4)
  • 因幡電工(4)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • JAPPY(4)
  • タカトテクニカ(4)
  • 東尾メック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-410a」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズR410A/R32 アダプターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズラチェット式軽量フレアツールBBKテクノロジーズ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
軽量フレアツール BBKテクノロジーズ軽量フレアツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
R410A/R32 チャージホースパッキン BBKテクノロジーズR410A/R32 チャージホースパッキンBBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷
ガスケット緑色適合メーカーBBK質量(g)10
スニソオイル BBKテクノロジーズスニソオイルBBKテクノロジーズ
9,498税込10,448
1缶(1L)
当日出荷から9日以内出荷
R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズR410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4BBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4
コントロールバルブ BBKテクノロジーズコントロールバルブBBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
R410A/R32 低圧連成計 BBKテクノロジーズR410A/R32 低圧連成計BBKテクノロジーズ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT
R410A/R32 チャージ口金具用パッキン BBKテクノロジーズR410A/R32 チャージ口金具用パッキンBBKテクノロジーズ
959税込1,055
1袋(6個)
10日以内出荷
R410A用リークテストアダプター BBKテクノロジーズR410A用リークテストアダプターBBKテクノロジーズ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)質量(g)75冷媒の種類R410A用
R410A/R32 チャージングホースセット BBKテクノロジーズR410A/R32 チャージングホースセットBBKテクノロジーズ
9,998税込10,998
1セット(3本)
翌々日出荷から4日以内出荷
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32青・赤・黄
ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
R410A/R32 高圧圧力計 BBKテクノロジーズR410A/R32 高圧圧力計BBKテクノロジーズ
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)0~5.3取付ねじ1/8NPT
R410A/R32 バルブ付ショートホースセット BBKテクノロジーズR410A/R32 バルブ付ショートホースセットBBKテクノロジーズ
11,980税込13,178
1セット(3本)
翌々日出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32長さ(cm)15青・赤・黄質量(g)375
R410A/R32 コアディプレッサー BBKテクノロジーズR410A/R32 コアディプレッサーBBKテクノロジーズ
2,198税込2,418
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
R410A/R32 シャットオフカプラー BBKテクノロジーズR410A/R32 シャットオフカプラーBBKテクノロジーズ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
チャージングホースにつけて使用します。ポート脱着時に弁が瞬時に開閉し、ホース内のガスの噴き出しを防止します。
質量(g)70口径5/16オスF×5/16メスF
R410A/R32 MCJ410G用ハンドル BBKテクノロジーズR410A/R32 MCJ410G用ハンドルBBKテクノロジーズ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
厚みのある握りやすいハンドルです。
仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
R410A チャージングホース BBKテクノロジーズR410A チャージングホースBBKテクノロジーズ
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
R410A/R32用5/16オスパイプネジ BBKテクノロジーズR410A/R32用5/16オスパイプネジBBKテクノロジーズ
6,698税込7,368
1パック(5個)
翌々日出荷
冷媒の種類R410A/R32サイズ5/16オスフレア
ボールバルブ シングルマニホールドR410A BBKテクノロジーズボールバルブ シングルマニホールドR410ABBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa質量(g)420
R410A/R32用5/16溶接チューブ BBKテクノロジーズR410A/R32用5/16溶接チューブBBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1パック(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)(銅管)75サイズ5/16オスフレア
R410A用コアリムーバーツール BBKテクノロジーズR410A用コアリムーバーツールBBKテクノロジーズ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)290
R410A/R32用5/16ティ(メスフェアスイブル) BBKテクノロジーズR410A/R32用5/16ティ(メスフェアスイブル)BBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1パック(3個)
翌々日出荷
R410A/R32用5/16溶接ユニオン BBKテクノロジーズR410A/R32用5/16溶接ユニオンBBKテクノロジーズ
5,098税込5,608
1パック(3個)
翌々日出荷
サイズ5/16オスフレア質量(g)100
R410A マニホールドキット ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズR410A マニホールドキット ホース150cm仕様BBKテクノロジーズ
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷
R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
ホース長さ(cm)90質量(kg)2
R410A/R32 MCJ410G用バルブ BBKテクノロジーズR410A/R32 MCJ410G用バルブBBKテクノロジーズ
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ユニークなピストンバルブを採用3つのOリングでシール性を高くしています。
質量(g)23電源9Vアルカリ電池2個連続使用時間60時間
R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)用ガスケット BBKテクノロジーズR410A/R32 KWIK(クイックカプラ)用ガスケットBBKテクノロジーズ
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
質量(g)10
トルクレンチセット BBKテクノロジーズトルクレンチセットBBKテクノロジーズ
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
●持ち運びに便利です ●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
セット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750質量(kg)2
ボールバルブシングルマニホールドキット BBKテクノロジーズボールバルブシングルマニホールドキットBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
用途ルームエアコン用マニホールドです。冷媒の種類R410A/R32トラスコ品番364-5959質量(kg)0.95
R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート BBKテクノロジーズR410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレートBBKテクノロジーズ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
仕様ストレート質量(g)60
メスフレアユニオン ムシ・ムシ押し付 BBKテクノロジーズメスフレアユニオン ムシ・ムシ押し付BBKテクノロジーズ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
用途R410Aのエアコンの回収作業の際に使用してください。質量(g)30
R410A/R32 バルブ付ショートホース BBKテクノロジーズR410A/R32 バルブ付ショートホースBBKテクノロジーズ
5,098税込5,608
1本
4日以内出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32長さ(cm)15質量(g)125
ガス漏れ検知器 BBKテクノロジーズガス漏れ検知器BBKテクノロジーズ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500電源単2アルカリ×3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51検知方式半導体センサー換気方式(ガス)自動吸引式
R410A/R32 クイックチャージ BBKテクノロジーズR410A/R32 クイックチャージBBKテクノロジーズ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g)285口径5/16オスF×5/16メスF
R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ BBKテクノロジーズR410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボBBKテクノロジーズ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
仕様エルボ質量(g)60
校正証明書付トルクレンチ R410A用 BBKテクノロジーズ校正証明書付トルクレンチ R410A用BBKテクノロジーズ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止全長(mm)260校正証明書付き
R410A/R32 Oリング CHカプラー用 BBKテクノロジーズR410A/R32 Oリング CHカプラー用BBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1袋(10個)
6日以内出荷
質量(g)5
トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズトルクレンチ(冷媒配管用)BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズESKルームエアコン取付専用キットBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
サイトグラス付ミニマニホールドセット BBKテクノロジーズサイトグラス付ミニマニホールドセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8