カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(3)
  • イチネンTASCO(118)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
  • デンゲン(28)
  • アサダ(26)
  • EIKO(栄工舎)(20)
  • エスコ(19)
  • JTC(19)
  • EKチェーン(17)
  • アールウィズエイチ(15)
  • ワザアリツールズ(14)
  • TRUSCO(11)
  • 岡崎精工(10)
  • スリーピース(10)
  • Modes(9)
  • リークラボ・ジャパン(9)
  • ロビネア(ROBINAIR)(8)
  • 東洋技研(8)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r134」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a アダプター BBKテクノロジーズR134a アダプターBBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
軽量フレアツール BBKテクノロジーズ軽量フレアツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
スニソオイル BBKテクノロジーズスニソオイルBBKテクノロジーズ
9,498税込10,448
1缶(1L)
当日出荷から9日以内出荷
R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズR134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ)BBKテクノロジーズ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。
サイズM12P1.75対応冷媒種別R134a
R134a用4缶ジョイント BBKテクノロジーズR134a用4缶ジョイントBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
対応冷媒種別R134a質量(g)900取付ねじM10 P1.5危険物の類別非危険物
R134a オイルリターナー 50cc BBKテクノロジーズR134a オイルリターナー 50ccBBKテクノロジーズ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
コンプレッサーオイルの補給もできます。
適合R134a質量(g)510
R134a サービス缶バルブ M10 BBKテクノロジーズR134a サービス缶バルブ M10BBKテクノロジーズ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サービス缶バルブ用の接続金具です。
対応冷媒種別R134a質量(g)80取付ねじM10 P1.5危険物の類別非危険物
R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズR410A BVマニホールドBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225
R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズR134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ)BBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
対応冷媒種別R134aサイズM10P1.5
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式