カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(75)
- 自動車用品(6,710)
- 農業資材・園芸用品(1)
絞り込み
ブランド
- NAKANO
- 東神電気
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(7)
- 以上(9)
- 以上(9)
- 以上(10)
価格
- 1,500円以下(28)
- 1,500-10,000円(1,652)
- 10,000-50,000円(4,110)
- 50,000-100,000円(586)
- 100,000円以上(487)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー
東神電気(3件のレビュー)¥3,090税込¥3,3991本当日出荷いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり! 肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり! プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で種類冷却スプレー
支線用巻付グリップ シンブル用
東神電気(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
平型ラッシングロッド
東神電気(14件のレビュー)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷から3日以内出荷塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
クールワーカー
東神電気¥19,980~税込¥21,978~1箱(4個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷爽やかなクール感の大判ボディシートで、保湿成分も配合。厚手で丈夫な不織布シートのため、しっかりと汗を拭き取れます。主成分不織布、水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油香り無香料
支線用巻付グリップ 玉碍子用
東神電気(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷から3日以内出荷用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター)
東神電気(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。仕様(絶縁耐力)3KV/mm温度(℃)(塗装時最低)-5体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013誘電率2.0~3.0凍結温度(℃)-20増粘
リード端子
東神電気¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
支線用巻付グリップ 木柱用
東神電気¥499~税込¥549~1本3日以内出荷用途木柱用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
カラス対策ツール
東神電気¥18,980税込¥20,8781個当日出荷カラスの学習能力を逆利用。 不規則発光で警戒させ効果継続。 簡単施工。電池不要。 どこでも設置可能。 ソーラーパネルの防御。保護等級IP68LED高輝度LED(黄色、ランダム点灯/強弱 4個
圧縮端子
東神電気¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2
圧縮端子
東神電気¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
低圧コネクタカバー
東神電気¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)4日以内出荷低圧本線と引込線、変圧器二次側接続線等との低圧接続部分を絶縁防護します。材質黒色ポリエチレン種類低圧用規格北海道電力
ボルト型コネクタ
東神電気¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から4日以内出荷取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
銅線用B形スリーブ
東神電気¥9,898~税込¥10,888~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管
カルブラックモンキーレンチ
東神電気(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個欠品中軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。火花が出ない!。錆びない!。キズをつけない!。口幅は最大30mmまで開きます。回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。質量(g)81口幅(mm)最大30
圧縮端子
東神電気¥5,798税込¥6,3781個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3
圧縮端子
東神電気¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。色銅材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒端子形状二つ穴端子公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】26.1より線構成(本/mm)61/2.9
圧縮端子
東神電気¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】14.5より線構成(本/mm)19/2.9
圧縮端子
東神電気¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2808」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/3.2
単一式接地棒
東神電気¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
カルブラックダブルレンチ
東神電気¥10,980税込¥12,0781式(4丁)当日出荷軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。形状ストレート全長(mm)191、193、196、204セット数4丁組二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19
接地棒 (単一式接地棒)
東神電気¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)4日以内出荷仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5リード線長さl(mm)205
トウシンシーラー ライトグレー
東神電気¥16,980税込¥18,6781箱(20kg)4日以内出荷粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。質量(kg)1色ライトグレー
トウシンシーラー ダークグレー
東神電気¥16,980税込¥18,6781箱(20kg)4日以内出荷粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。質量(kg)1色ダークグレー
圧縮端子
東神電気¥5,798税込¥6,3781個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12
...