カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(86)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 農業資材・園芸用品(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 東神電気
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(92)
- 以上(104)
- 以上(104)
- 以上(107)
価格
- 1,500円以下(13,390)
- 1,500-10,000円(16,679)
- 10,000-50,000円(9,622)
- 50,000-100,000円(2,858)
- 100,000円以上(1,874)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

支線用巻付グリップ シンブル用
東神電気(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー
東神電気(3件のレビュー)¥3,090税込¥3,3991本当日出荷いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり! 肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり! プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で種類冷却スプレー
平型ラッシングロッド
東神電気(14件のレビュー)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷から4日以内出荷塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
支線用巻付グリップ 玉碍子用
東神電気(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から3日以内出荷用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
リード端子
東神電気¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター)
東神電気(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。仕様(絶縁耐力)3KV/mm温度(℃)(塗装時最低)-5体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013誘電率2.0~3.0凍結温度(℃)-20増粘
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
クールワーカー
東神電気¥19,980~税込¥21,978~1箱(4個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷爽やかなクール感の大判ボディシートで、保湿成分も配合。厚手で丈夫な不織布シートのため、しっかりと汗を拭き取れます。主成分不織布、水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油香り無香料
頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー)
東神電気¥12,980税込¥14,2781個当日出荷見上げる姿勢の上向き作業で頭部を後ろから支え首の負担を軽減! 上下移動が可能なゴムバンドでヘルメットのズレを防止! ショルダークッションで、肩の食い込みを緩和! 風を遮らない構造で、夏場の蒸れを防止! 金属の露出がなく、電気工事でも安心!用途電力線工、通信線工事、トンネル工事、天井工事、照明工事、検査材質フレーム:塩ビ被膜鋼線、端末塩ビキャップ、伸縮ベルト:伸縮ゴム製ナイロンベルト、ショルダークッション:スポンジ樹脂、固定具:ABSプラスチック寸法(mm)約260×150×250質量(g)260ベルト寸法(mm)約200×650
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら