カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 東神電気
- モノタロウ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- Kawasaki(5)
- シンワ測定(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ヨツギ(1)
- JAPPY(1)
「92028-1273」の検索結果
特価

平型ラッシングロッド
東神電気(14件のレビュー)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷から3日以内出荷塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
平型ラッシングロッド
東神電気¥19,980~税込¥21,978~1箱(100本)ほか4日以内出荷数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品材質心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂全長(mm)750
支線用巻付グリップ シンブル用
東神電気(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材