カテゴリ

  • 電気材料(53)
  • 空調・電設資材(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業工具(2)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 東神電気
  • モノタロウ(5)
  • T.SIN(テイシン電機)(195)
  • 関西通信電線(129)
  • マル信無線電機(126)
  • 協進電機(77)
  • 日進電子工業(59)
  • 東進電機工業(59)
  • 進電テクノロジー(32)
  • エイシン電機(30)
  • ちばら(27)
  • KOKUSAI(国際チャート)(25)
  • 新電元(22)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • bitstrong(15)
  • アズワン(14)
  • エスコ(14)
  • 甲神電機(14)
  • HORIBA(11)
  • MASTERTOOL(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shinden」の検索結果

特価
本日7月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー 東神電気プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー東神電気(2件のレビュー)
3,090税込3,399
1本
当日出荷
いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり! 肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり! プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で種類冷却スプレー
支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気支線用巻付グリップ シンブル用東神電気(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
平型ラッシングロッド 東神電気平型ラッシングロッド東神電気(14件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
ボルコン 東神電気ボルコン東神電気(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター) 東神電気絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター)東神電気(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
仕様(絶縁耐力)3KV/mm温度(℃)(塗装時最低)-5体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013誘電率2.0~3.0凍結温度(℃)-20増粘
支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気支線用巻付グリップ 玉碍子用東神電気(2件のレビュー)
268税込295
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
クールワーカー 東神電気クールワーカー東神電気
19,980税込21,978
1箱(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
爽やかなクール感の大判ボディシートで、保湿成分も配合。厚手で丈夫な不織布シートのため、しっかりと汗を拭き取れます。
主成分不織布、水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油香り無香料
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー) 東神電気頸部サポーター HEAD KEEPER(ヘッドキーパー)東神電気
8,598税込9,458
1個
当日出荷
見上げる姿勢の上向き作業で頭部を後ろから支え首の負担を軽減! 上下移動が可能なゴムバンドでヘルメットのズレを防止! ショルダークッションで、肩の食い込みを緩和! 風を遮らない構造で、夏場の蒸れを防止! 金属の露出がなく、電気工事でも安心!
用途電力線工、通信線工事、トンネル工事、天井工事、照明工事、検査材質フレーム:塩ビ被膜鋼線、端末塩ビキャップ、伸縮ベルト:伸縮ゴム製ナイロンベルト、ショルダークッション:スポンジ樹脂、固定具:ABSプラスチック寸法(mm)約260×150×250質量(g)260ベルト寸法(mm)約200×650
カラス対策ツール 東神電気カラス対策ツール東神電気
18,980税込20,878
1個
当日出荷
カラスの学習能力を逆利用。 不規則発光で警戒させ効果継続。 簡単施工。電池不要。 どこでも設置可能。 ソーラーパネルの防御。
保護等級IP68LED高輝度LED(黄色、ランダム点灯/強弱 4個
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
引込線の引き留める際にご使用ください。
サイズ89.1Φ
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
カルブラックダブルレンチ 東神電気カルブラックダブルレンチ東神電気
10,980税込12,078
1式(4丁)
当日出荷
軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19セット数4丁組全長(mm)191、193、196、204形状ストレート
S型スリーブ 東神電気S型スリーブ東神電気(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ仕様(捻回数)2
銅線用B形スリーブ 東神電気銅線用B形スリーブ東神電気
7,298税込8,028
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
カルブラックモンキーレンチ 東神電気カルブラックモンキーレンチ東神電気(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。火花が出ない!錆びない!キズをつけない!口幅は最大30mmまで開きます。回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
質量(g)81口幅(mm)最大30
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
当日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3
連結式接地棒 東神電気連結式接地棒東神電気
3,298税込3,628
1本ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質(キャップ)塩化ビニル
リード端子 東神電気リード端子東神電気
829税込912
1本
翌日出荷から3日以内出荷
連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
支線用巻付グリップ 木柱用 東神電気支線用巻付グリップ 木柱用東神電気
359税込395
1本
翌日出荷
用途木柱用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
連結式接地棒 東神電気連結式接地棒東神電気(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極寸法t(mm)0.5
クールワーカー 東神電気クールワーカー東神電気
799税込879
1個
翌々日出荷
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
支線を引き留める際にご使用ください。
サイズ89.1Φ
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
TVアンテナ等取付の際にご使用ください。
リード端子 リード端子 東神電気リード端子 リード端子東神電気
22,980税込25,278
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
単一式接地棒 東神電気単一式接地棒東神電気
17,980税込19,778
1箱(20本)ほか
4日以内出荷
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
低圧コネクタカバー 東神電気低圧コネクタカバー東神電気
2,398税込2,638
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
低圧本線と引込線、変圧器二次側接続線等との低圧接続部分を絶縁防護します。
材質黒色ポリエチレン種類低圧用規格北海道電力
トウシンシーラー ダークグレー 東神電気トウシンシーラー ダークグレー東神電気
14,980税込16,478
1箱(20kg)
翌々日出荷
粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
質量(kg)1ダークグレー
クールワーカー 東神電気クールワーカー東神電気
29,980税込32,978
1箱(12本)
翌日出荷から3日以内出荷
3つの冷感成分配合で高い持続性を生み出します。衣類や靴下などに吹きかけてご使用ください。
内容量(mL)950香り無香料
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】26.1より線構成(本/mm)61/2.9
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4
トウシンシーラー ホワイト 東神電気トウシンシーラー ホワイト東神電気
14,980税込16,478
1箱(20kg)
3日以内出荷
粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
質量(kg)1ホワイト
ネオシーラー 東神電気ネオシーラー東神電気
16,980税込18,678
1箱(20kg)
翌日出荷から3日以内出荷
粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仮設柱等にメーターボックスを取り付ける際にご使用下さい。
サイズ89.1Φ
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
仮設柱等に取り付けてご使用下さい。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら