カテゴリ

  • オフィスサプライ(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(54)
  • 自動車用品(116)
  • 農業資材・園芸用品(14,479)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • Raspberry Pi
  • モノタロウ(3,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • ホンダ(40,321)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(39,963)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,650)
  • TRUSCO(12,443)
  • 三菱電機(11,130)
  • Kawasaki(8,655)
  • 雅(8,079)
  • EBM(江部松商事)(7,621)
  • 工進(6,823)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,683)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,439)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(83)
  • 以上(89)
  • 以上(90)
  • 以上(94)
価格
  • 1,500円以下(7,113)
  • 1,500-10,000円(5,101)
  • 10,000-50,000円(2,569)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14,652件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (227)クリーナエレメント STD スバル

    (227)クリーナエレメント STD

    スバル(11件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
  • (214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル

    (214)チャンバーパッキン BV18/339

    スバル(12件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
  • スイッチ AY 120MM スバル

    スイッチ AY 120MM

    スバル(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
  • (226)エレメント セット サイクロン スバル

    (226)エレメント セット サイクロン

    スバル(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
  • シングルボードコンピュータ Raspberry Pi

    シングルボードコンピュータ

    Raspberry Pi
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー

    Raspberry Pi
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
    仕様●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15%適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電最大風量(CFM)1.09 CFM
  • ガバナ、オペレーション スバル

    ガバナ、オペレーション

    スバル(6件のレビュー)
    ¥19~税込¥21~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 WH

    Raspberry Pi
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
    その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
  • Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5用 公式ケース

    Raspberry Pi
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
    適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
  • (064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル

    (064)フュエルストレーナ,STD EY21

    スバル(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
  • (270)スパイラルスプリング スバル

    (270)スパイラルスプリング

    スバル(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • (206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル

    (206)F.チャンバーパッキンB181/04

    スバル(8件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • (234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル

    (234)エレメント SET サイクロン-エントツ

    スバル(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
  • RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry Pi

    RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)

    Raspberry Pi
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
    寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
  • (043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル

    (043)フューエルタンクキャップCP EY08

    スバル(3件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
  • (20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 2(インシューレター)

    スバル
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
  • (20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 1(インシューレター)

    スバル
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
  • Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi

    Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)

    Raspberry Pi
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
    用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C
  • Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル

    Raspberry Pi
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷
    Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
    適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
  • エアクリーナ スバル

    エアクリーナ

    スバル(3件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き) Raspberry Pi

    Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き)

    Raspberry Pi
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】。 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3。 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン)。 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
    仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 66、縦 41センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
  • (207)エレメント セット 224、246 スバル

    (207)エレメント セット 224、246

    スバル(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
  • Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し) Raspberry Pi

    Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し)

    Raspberry Pi
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
    仕様IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル寸法(mm)センササイズ:対角長7.9出力RAW12/10/8、 COMP8レンズCマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属)センサーIMX477R、積層型裏面照射型センサ三脚取付ねじマウント:1/4インチ-20ケーブル長(mm)リボン:200画素サイズ(μm)1.55 × 1.55バックフォーカス(mm)調整可(12.5 -22.4
  • (253)ロツド スプリング スバル

    (253)ロツド スプリング

    スバル(3件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
  • Raspberry Pi 5 RTC用バッテリー Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 RTC用バッテリー

    Raspberry Pi
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5の時刻保持用リチウム電池 Raspberry Pi 5のRTC(リアルタイムクロック)に電力を供給するための、ML2020マンガン充電式リチウムバッテリーです。Raspberry Pi 5のRTCバッテリー専用コネクタに接続し、電源切断時も時刻を保つことができます。Raspberry Pi 5にはRTC機能が追加されましたが、バックアップ用のバッテリーは別売となっており、このRTC用バッテリーを使用することで、パソコンのRTCのようにバックアップが可能になります。 ・ケーブル先端のJSTコネクタを本体のRTC端子へ挿入するだけで接続できます。 ・付属の両面テープでケースなどに貼付できます。
  • Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 W

    Raspberry Pi
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。
    用途教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途寸法(mm)21×51モジュール無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)電源電圧(V)DC1.8~5.5メモリー520 KBSRAM使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • (214)パッキン スバル

    (214)パッキン

    スバル(1件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
  • Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Touch Display 2

    Raspberry Pi
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】。Touch Display 2 本体。固定用ネジ(8本)。FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用。FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用。給電用ケーブル
    適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)色24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
  • (16546)エレメント,エア クリーナ スバル

    (16546)エレメント,エア クリーナ

    スバル(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フランジ ボルト スバル

    フランジ ボルト

    スバル
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
  • (277)ガバナスプリング 60HZ スバル

    (277)ガバナスプリング 60HZ

    スバル(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
  • (X21)ガスケット EH12,17,EY28 SET スバル

    (X21)ガスケット EH12,17,EY28 SET

    スバル
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
  • Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2

    Raspberry Pi
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
    仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度2040年1月まで供給可能使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHzROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ
  • (226)エレメント SET ID-ハイタイ スバル

    (226)エレメント SET ID-ハイタイ

    スバル
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
  • Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero 2 WH

    Raspberry Pi
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    欠品中
    512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
    仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
  • (064)フュエルストレーナ スバル

    (064)フュエルストレーナ

    スバル(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
  • (064)ゴムパッキング スバル

    (064)ゴムパッキング

    スバル(2件のレビュー)
    ¥81税込¥89
    1個
    当日出荷
...