カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(212)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 測定・測量用品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- 自動車用品(118)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(14,479)
- 医療・介護用品(2)
- その他(4)
絞り込み
ブランド
- スバル
- MCO
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(102)
- 以上(110)
- 以上(112)
- 以上(119)
価格
- 1,500円以下(7,240)
- 1,500-10,000円(5,200)
- 10,000-50,000円(2,556)
- 50,000-100,000円(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

電話機コード 6極4芯
MCO(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白
MCO(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
受話器用カールコード
MCO(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。タイプクロス結線接続端子4極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M
MCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷20%増量 お得なFAXインクリボン18m パナソニック社製KX-FAN190に対応しております。長さ(m)18適合機種メーカーPanasonic対応機種パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W、KX-FAN190V が使用できるFAX機でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11) (14) が使用できるFAX機
受話器用カールコード 0.3m クロス結線 片側ロング白
MCO(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線クロス結線
電話機コード 6極6芯 白
MCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯RoHS指令(10物質対応)対応
PC用マイク付き イヤホン ブラック
MCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書色黒ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間)本体質量(g)46適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在)インターフェイスUSB Aインピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%)周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)イヤホン部分:15音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB)イヤホン形状カナル型
電話機コード 6極2芯 白
MCO(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極2芯RoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯
MCO¥329税込¥3621個当日出荷2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプションコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクリボン KX-FAN190用
MCO(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10本)当日出荷純正品よりフィルムが20%増量。 まとめ買いでお得な普通紙FAX用インクリボン。 10本パック。用途パナソニック社製KX-FAN190、でんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、(14) が使用できるFAX機対応機種に使用可能長さ(m)【フィルム】18
HDMI延長ケーブル
MCO¥979~税込¥1,077~1本当日出荷HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適伝送速度(Gbps)10.2色ブラック機能3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2 Type-C映像出力ケーブル
MCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用ケーブル径(Φmm)約5転送速度(Gbps)最大5(※理論値)仕様eMarker搭載色ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20映像出力対応搭載品eMarkerチップ:搭載
USBスピーカー 2WAY ブラック
MCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能 音も電源もUSBケーブル1本で色ブラック電源DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6(3W+3W)ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2周波数特性20Hz~18KHzインターフェースUSB Aコネクタケーブル長(mm)スピーカー間:約100インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30スピーカーサイズ(mm)40
コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック
MCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ブラック規格カテゴリー6A準拠構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ有シールドUTPケーブル結線方式ストレート導体より線給電方式PoE非対応爪折れ防止対応ケーブルタイプ巻き取り式カテゴリーCAT6A(準拠)PoE対応PoE非対応
電話機コード用 延長アダプタ 6極6芯
MCO(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ 6極4芯
MCO¥249税込¥2741パック(10個)当日出荷プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。セット内容部品・オプション色クリアコネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
USBカメラ フレキシブルタイプ
MCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)色ブラック本体質量(g)59対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません先端径(mm)5.5光源白色LED6灯インターフェースUSB2.0準拠解像度VGA 640 × 480防塵防水性能IP67相当映像素子CMOS 30万画素フォーカス約3cm~10cm本体長さ(mm)2000画素数30万画素明るさオート画角約60°
電話着信お知らせアダプタ 壁掛けタイプ 6極2芯対応
MCO(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ)保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)95±5
USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m
MCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定転送速度(Gbps)最大5 (理論値)ケーブル長(m)2色黒コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠メス形状USB Type-A変換タイプオス-メス
方向キー付2.4GHzワイヤレステンキー
MCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷テンキー機能+方向キーで表計算ソフトを快適操作 表計算ソフトのセルを片手で自在に移動可能 表計算ソフトに最適な方向キー付きワイヤレステンキーパッド ノートPC同等のパンタグラフキー採用 ドライバインストール不要で安定性の高い2.4GHz無線方式採用 気づかない間の電源オンを防ぐスライド電源スイッチ採用 表計算ソフトを快適にするキーを搭載 関数計算作成にも便利なキー搭載 片手でセルを自在に移動できる方向キー搭載 充電端子はUSB Type-C端子採用 数字が見やすい大型表示 薄型軽量で出先でも活用 NumLock非連動セット内容製品本体、専用レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)約135スイッチキースイッチ方式 :アイソレーションタイプ パンタグラフ方式対応OSWindows11、10(それぞれ日本語版のみ対応)※8.1以前は動作保証外接続方式無線連続使用時間(時間)最大約75(※最大使用時間は連続使用時です。通信距離、使用キーなどにより大きく変動します。)バッテリーリチウムイオン電池内蔵使用距離範囲(m)見通し最大約10、スチール製机等使用時 約1~3(※使用距離は近くにあるものによって大きく変動します。スチールデスク、家具の近くでは著しく低下する場合がございます。 )キー数36保証期間お買い上げ日より1年間キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約横147×119×15充電時間(時間)約2(0から満充電まで)端子USB A端子(専用レシーバー)、USB Type-C端子(充電専用)キーピッチ(mm)約19耐久回数約800万回(キー単体の回数)通信周波数帯域(GHz)無線:2.4キーの種類日本語Windows用
電話機コード用 分配アダプタ 6極4芯
MCO¥439税込¥4831個当日出荷電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4RoHS指令(10物質対応)対応
SD microSDカードリーダライタ USB-Aブラック
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ブラック質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
HDMI 1入力4出力 分配器
MCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷1台のHDMI機器の信号を4台までのHDMI端子付きモニターやプロジェクターなどに同時に分配出力できます。 解像度4K/60Hzに対応。HDR、HDCP2.2にも対応しています。 入力された4K映像を接続されたモニターなどの解像度にあわせて出力できるダウンスケール機能を搭載。最大解像度4K仕様HDR:対応 ※HDR10以外は動作保証外、HDCP:2.2/1.4セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)タイプ分配数:HDMI 1入力4出力規格HDMI2.0準拠適合規格HDCP 2.2、HDCP 1.4本体質量(g)約78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×59×16保証期間お買い上げ日から1年間適合ケーブル最大3m以内推奨対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS接続台数4対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、フルHD(1920×1080)/60Hz、1080i/720p/480p/480i
...