カテゴリ

  • 測定・測量用品(31)
  • 自動車用品(116)
  • 農業資材・園芸用品(14,498)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • 藤田電機製作所
  • モノタロウ(3,820)
  • BIGM(丸山製作所)(66,083)
  • ホンダ(40,303)
  • エスコ(40,228)
  • メディアカバーマーケット(39,409)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(27,066)
  • Panasonic(パナソニック)(23,116)
  • TRUSCO(12,405)
  • 三菱電機(11,138)
  • Kawasaki(8,671)
  • (8,081)
  • EBM(江部松商事)(7,408)
  • 工進(6,824)
  • NAKANO(6,710)
  • TAKEGAWA(武川)(6,483)
  • SHIMANO(シマノ)(5,986)
  • コガネイ(5,670)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,434)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(86)
  • 以上(92)
  • 以上(93)
  • 以上(97)
価格
  • 1,500円以下(7,107)
  • 1,500-10,000円(5,095)
  • 10,000-50,000円(2,577)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14,645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (227)クリーナエレメント STD スバル

    (227)クリーナエレメント STD

    スバル(11件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
  • 表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所

    表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)

    藤田電機製作所(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
    用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
  • スイッチ AY 120MM スバル

    スイッチ AY 120MM

    スバル(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • (214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル

    (214)チャンバーパッキン BV18/339

    スバル(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • (226)エレメント セット サイクロン スバル

    (226)エレメント セット サイクロン

    スバル(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
  • アルコールチェッカー 藤田電機製作所

    アルコールチェッカー

    藤田電機製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
    付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)仕様市販ストロー対応(Φ4mm)幅(mm)45高さ(mm)155質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)奥行(mm)25電源単4アルカリ乾電池2本測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L測定方式吹きかけ式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能記録媒体本体データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)測定時間(秒)約5寿命センサー:「ご購入後1年経過」又は「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」どちらか早い方対象ガス呼気中アルコール保証期間1年表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ電池寿命約800回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-45)対応ソフトウェアアルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」
  • ガバナ、オペレーション スバル

    ガバナ、オペレーション

    スバル(6件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • データロガー 藤田電機製作所

    データロガー

    藤田電機製作所(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
    用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
  • (270)スパイラルスプリング スバル

    (270)スパイラルスプリング

    スバル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • (234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル

    (234)エレメント SET サイクロン-エントツ

    スバル(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • (206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル

    (206)F.チャンバーパッキンB181/04

    スバル(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース 藤田電機製作所

    アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース

    藤田電機製作所(2件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷
    FA-900の専用マウスピースです。
    アズワン品番3-7579-11
  • (064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル

    (064)フュエルストレーナ,STD EY21

    スバル(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • (043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル

    (043)フューエルタンクキャップCP EY08

    スバル(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • (20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 1(インシューレター)

    スバル
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • (253)ロツド スプリング スバル

    (253)ロツド スプリング

    スバル(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • (20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 2(インシューレター)

    スバル
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • (16546)エレメント,エア クリーナ スバル

    (16546)エレメント,エア クリーナ

    スバル(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアクリーナ スバル

    エアクリーナ

    スバル(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • NFC通信読取リーダー 藤田電機製作所

    NFC通信読取リーダー

    藤田電機製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ソニー製非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi(パソリ)「RC-S300/S1」。このモデルは、従来のRC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ちつつ、さらにmacOSやHPKIカードの読み取りにも対応しています。さらに、通信状態を確認するためにLEDを搭載しており、使いやすさも考慮されています。
    用途さまざまなアプリケーション例としては、株式会社藤田電機製作所のデータロガー「WATCH LOOGER」、マイナンバーカードやIC運転免許証、電子車検証、税理士カード、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証など)、建設キャリアアップシステムカードの読み取りが挙げられます。また、医療機関向けのオンライン資格確認やPCログイン・勤怠管理、経費精算システム、ポイントサービス、電子処方箋などでも活用できます。インターフェースNFC
  • NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所

    NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー

    藤田電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    温度だけでなく湿度も同時に記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
    用途温度・湿度チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる容量【記録】温度/16000件・湿度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定範囲(℃)-40~80対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)・湿度/±5%(5℃~45℃)センサー温度/サーミスタ・湿度/静電容量型測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)0~99(RH)インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔・1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃・湿度/1%通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
  • 表示付温度データロガー(ステックタイプ) 藤田電機製作所

    表示付温度データロガー(ステックタイプ)

    藤田電機製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    測定範囲-40℃~80℃センサー温度測定IC分解能0.1℃測定チャンネル数1ch電池リチウム電池 CR2477 1個動作環境-40~ 80℃ / 5~90%RH測定要素温度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
  • (214)パッキン スバル

    (214)パッキン

    スバル(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
  • (277)ガバナスプリング 60HZ スバル

    (277)ガバナスプリング 60HZ

    スバル(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • (207)エレメント セット 224、246 スバル

    (207)エレメント セット 224、246

    スバル(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
  • (064)ゴムパッキング スバル

    (064)ゴムパッキング

    スバル(2件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
  • (064)フュエルストレーナ スバル

    (064)フュエルストレーナ

    スバル(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (226)エレメント SET ID-ハイタイ スバル

    (226)エレメント SET ID-ハイタイ

    スバル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • クーリング、スターティング スバル

    クーリング、スターティング

    スバル(3件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • (227)カバナーロッド CP STD スバル

    (227)カバナーロッド CP STD

    スバル(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • (277)カップ スバル

    (277)カップ

    スバル(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • (X21)ガスケット EH12,17,EY28 SET スバル

    (X21)ガスケット EH12,17,EY28 SET

    スバル
    45税込50
    1個
    当日出荷
  • 防水データーロガー(カードタイプ) 藤田電機製作所

    防水データーロガー(カードタイプ)

    藤田電機製作所
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
    用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。付属品リチウム電池 CR2430 1個、取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55×W90×D7.7質量(g)約40(電池CR2430 1個を含む)電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-155F、KT-155FP、KT-115XLF、KT-155U。・温度/湿度。KT-255F、KT-255F/32、KT-215XLF、KT-255U。・衝撃。KT-195F/GX、KT-295F/GX、KT-195U/GX、KT-295U/GX
  • データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所

    データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信

    藤田電機製作所
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷
    コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。 機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。 IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。 5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。 サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。
    用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム。冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理。農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理。ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理。絵画などの高額品の温湿度予防保全管理チャンネル数温度/1ch、湿度/1chセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型温度測定範囲(℃)-40~80測定要素温度・湿度電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)防水保護等級IP67(水深1mに30分)データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
  • (32005)スイッチ アセンブリ,バック ランプ スバル

    (32005)スイッチ アセンブリ,バック ランプ

    スバル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • データロガー専用リチウム電池 藤田電機製作所

    データロガー専用リチウム電池

    藤田電機製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    -80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
    トラスコ品番338-4503測定温度範囲(℃)-80~+80RoHS指令(10物質対応)対応
...