カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(46)
- メカニカル部品/機構部品(13)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(12)
- ねじ・ボルト・釘/素材(14)
- 自動車用品(116)
- 農業資材・園芸用品(14,479)
絞り込み
ブランド
- スバル
- スリーハイ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(85)
- 以上(93)
- 以上(94)
- 以上(98)
価格
- 1,500円以下(7,099)
- 1,500-10,000円(5,113)
- 10,000-50,000円(2,624)
- 50,000-100,000円(18)
- 100,000円以上(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

シリコンスポンジ角紐
スリーハイ(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から7日以内出荷【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。幅(mm)30厚さ(mm)3耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)
スリーハイ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
シリコンスポンジ シートタイプ
スリーハイ(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個ほか当日出荷から9日以内出荷断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ角紐
スリーハイ¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷角紐タイプの断熱材です。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
リボンヒーター
スリーハイ¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から9日以内出荷リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から6日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆)
スリーハイ¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)テフロン
シリコンスポンジ丸チューブ
スリーハイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン長さ(m)1硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)
スリーハイ¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷から9日以内出荷【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコン硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
...