カテゴリ
- 自動車純正部品(323)
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- スバル
- モノタロウ(3)
- ホンダ(6,623)
- 三菱ふそう(2,510)
- RS PRO(951)
- Texas Instruments(716)
- Hirschmann Test & Measurement(571)
- NASTA(ナスタ)(429)
- メディアカバーマーケット(424)
- トヨタ(391)
- SMC(276)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(256)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(249)
- SPARKFUN(237)
- ニッサン(218)
- SKC(環境測定)(207)
- 日野自動車(176)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](175)
- MARWI(143)
- モートーン(138)
- ブランドをもっと見る
「ast」の検索結果

ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F
スバル¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷クリーンエンジン 米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。 高い耐久性能 ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。 エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。 優れた始動性 進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。 リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。 搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン 高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン排気量(mL)86使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm乾燥質量(kg)9.9最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm燃料タンク容量(L)1.5回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火始動方式リコイル式潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)潤滑油量(L)約0.3点火プラグNGK BMR4Aシリンダ径×行程×数(mm)51×42×1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299