カテゴリ

  • 農業機械(12)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • KITACO(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • ホンダ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • エバオン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ey18-3b」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレクトリックデバイス スバル

    エレクトリックデバイス

    スバル
    40税込44
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • ロビンEXシリーズ部品 スバル

    ロビンEXシリーズ部品

    スバル(3件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • (064)フューエル ストレーナーAY RG スバル

    (064)フューエル ストレーナーAY RG

    スバル(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • (227)クリーナエレメント STD スバル

    (227)クリーナエレメント STD

    スバル(11件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
  • インテーク、エクゾースト スバル

    インテーク、エクゾースト

    スバル(1件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • (065)プラグキャップ EY13,18 スバル

    (065)プラグキャップ EY13,18

    スバル
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • (073)ラベル EY18 スバル

    (073)ラベル EY18

    スバル
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • エアクリーナ スバル

    エアクリーナ

    スバル(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D スバル

    ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D

    スバル(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、指導が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率のいいオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
    仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)126使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600乾燥質量(kg)14最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000燃料タンク容量(L)2.3回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)58潤滑油量(L)0.6点火プラグNGK BR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
  • クランクケース スバル

    クランクケース

    スバル(4件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • ガバナ、オペレーション スバル

    ガバナ、オペレーション

    スバル(6件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • (064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル

    (064)フュエルストレーナ,STD EY21

    スバル(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
農業機械部品カテゴリ