カテゴリ

  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • モノタロウ(61)
  • サンエス(653)
  • TRUSCO(359)
  • ブロードウォッチ(172)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(155)
  • ユニ・チャーム(136)
  • エスコ(135)
  • omron(オムロン)(133)
  • ホンダ(129)
  • minimal LAND(110)
  • コガネイ(104)
  • CKD(93)
  • ニッセイ(92)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • HEIKO(88)
  • イマオコーポレーション(84)
  • Nestle(ネスレ)(76)
  • StarTech.com(75)
  • 自重堂(72)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092Fスバル
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
クリーンエンジン 米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。 高い耐久性能 ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。 エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。 優れた始動性 進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。 リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。 搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン 高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。
仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン排気量(mL)86使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm乾燥質量(kg)9.9最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm燃料タンク容量(L)1.5回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火始動方式リコイル式潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)潤滑油量(L)約0.3点火プラグNGK BMR4Aシリンダ径×行程×数(mm)51×42×1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299
(30G)モデルラベル 60-100 スバル(30G)モデルラベル 60-100スバル
559税込615
1個
5日以内出荷
(30G)モデルラベル 50-100 スバル(30G)モデルラベル 50-100スバル
559税込615
1個
5日以内出荷