絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オットキャスト

オットキャストのページです。オットキャストは、自動車用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オットキャスト OttoAibox P3 Pro オットキャスト

    オットキャスト OttoAibox P3 Pro

    オットキャスト
    44,980税込49,478
    1箱
    当日出荷
    毎日の車を、もっとスマートに。大好評のシリーズがさらに進化した、新登場のP3 Pro。Android13と最新独自OS「OttoDrive 3.0」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。耐久性と接続安定性も向上し、長時間の使用でも快適動作。車内エンタメと便利機能でドライブを快適に。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。Amazon Prime、Spotify、YouTubeやNetflixなど任意のアプリを自由にダウンロードが可能。車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。※AI音声アシスタント搭載で音声操作も可能。あなたのドライブをサポートします。Snapdragon6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代比35%もパフォーマンスが向上。HDMI出力対応で、対応後席モニターに接続すれば後席でも楽しめます。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社が送る最新CarPlay/Android Auto AI BOXの決定版です。
    用途CarPlay/Android Auto用AI BOX仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書対応OSiOS10以降/Android11以降本体サイズ(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13,RAM/ROM:8GB/128GB,OttoDrive3.0Bluetooth5.1+5.0Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード512GB迄
  • オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト

    オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ

    オットキャスト(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱
    欠品中
    OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)。Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
    用途Car Play/Android Auto仕様RAM/ROM:4GB/64GB付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
  • Play2Video Ultra オットキャスト

    Play2Video Ultra

    オットキャスト
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    瞬時に有線接続をワイヤレス化し、人気アプリも自由に楽しめるスマートカーアダプター。 4GB RAM+64GBストレージ搭載で、アプリ起動もスムーズに。 安定性に優れたクローズドシステムにより、エンジン始動と同時に自動接続。アップデートもすべて自動で管理されるため、面倒な設定は不要です。 つなぐ一瞬、変わる体験。 あなたの車内エンタメを、もっと自由に、もっと快適に。
    セット内容本体、USB Type-A to C 変換アダプター、Y字型ケーブル、取扱説明書
  • オットキャスト Otto Aibox E2 オットキャスト

    オットキャスト Otto Aibox E2

    オットキャスト
    26,980税込29,678
    1箱
    当日出荷
    手頃な価格、プレミアムな体験。Ottocast社より、お求めやすい価格でAI BOXが新登場。Android13と最新独自OS「OttoDrive 2.5」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。UIは自由にカスタマイズ可能で、ウィジェットの配置やクリック・スワイプも直感的。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。YouTube、Netflix、Disney+、Prime Video、Spotify、TikTok、Yahoo!カーナビをプリインストールしており、車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社の誇るAI BOXを是非E2でお試しください。
    用途CarPlay/Android Auto用AI BOX仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、取扱説明書対応OSiOS10以降/Android11以降本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×18.6使用CPUQualcomm Snapdragon6125OSAndroid13,RAM/ROM:4GB/64GB,OttoDrive2.5Bluetooth5Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード256GB迄
  • OTTOAIBOX E2 オットキャスト

    OTTOAIBOX E2

    オットキャスト
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、有線CarPlay/Android Auto搭載車をワイヤレス化し、車内をスマート空間へ進化させる次世代デバイス。Android 13とOttoDrive 2.5搭載で、ナビ・音楽・動画・通話・アプリを快適操作。USBに挿すだけの簡単セットアップで、すぐに使えます。 クラウドSIM対応で常時オンライン。人気アプリも自由に楽しめます。 「挿すだけ」で、あなたのクルマがスマート化。
    セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、取扱説明書
  • OTTOAIBOX P3 Pro オットキャスト

    OTTOAIBOX P3 Pro

    オットキャスト
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップに加え、AI音声とHDMI出力を融合した、最もパワフルなAIBOX。車内エンタメも音声会話も、欲しい機能すべてがこの?台に詰まっています。つなぐだけで、最先端のスマートドライブ体験へ。
    セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、HDMI ケーブル、クイックガイド、取扱説明書
  • 超ミニ Cube 3.0 アダプター オットキャスト

    超ミニ Cube 3.0 アダプター

    オットキャスト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、差し込むだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにOttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。
  • オットキャスト Otto Aibox P3 オットキャスト

    オットキャスト Otto Aibox P3

    オットキャスト
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化! Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。 Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。 タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売) 技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。 簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。
    仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)本体寸法(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon665OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB BluBluetoothBT5.0Wi-Fi2.4GHz/5GHz
  • MINI 2.0 アダプター オットキャスト

    MINI 2.0 アダプター

    オットキャスト
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    有線CarPlay/Android Auto搭載車を、わずか数秒でワイヤレス化できる超ミニサイズ設計。マップ操作、通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで、車内エンタメを快適に拡張します。アプリのインストールや面倒な初期設定は一切不要。USBに差し込むだけのプラグ&プレイ設計で、すぐに使用できます。さらに、本モデルはワンタッチでシステム切り替えに対応。ボタンひとつで CarPlay ? Android Auto を簡単に切り替えできます。接続済みデバイスを記憶し、エンジン始動と同時に高速自動再接続。OttoPilotアプリによる自動アップデートで、常に最新の互換性と安定性を維持します。
    適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayまたは有線接続されたAndroid Autoを搭載した車両(2016年以降)セット内容ワイヤレスCarPlayアダプター、USBプラグアダプター(Type-A to C)、90°USBプラグアダプター(Type-A to A)、ユーザーマニュアル対象機種Androidワイヤレス:Android(Android 11.0以上)、ワイヤレスCarPlay:iPhone(iOS 10.0以上)
  • Screen Frow オットキャスト

    Screen Frow

    オットキャスト
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレスCarPlay / Android Autoに対応し、ケーブル不要でスマートフォンとスムーズに連携。11.4インチの高解像度タッチパネルで臨場感あふれる映像を楽しめ、YouTubeやNetflixなどの人気アプリも自由にダウンロード可能。Bluetooth / AUX / FM出力対応のプラグ&プレイ設計で、幅広い車種に簡単に取り付けられます。
    適合車12V電源ソケットがあるすべての車に対応。普通車、トラック、RVにも使用可能ディスプレイ11.4インチ
  • Mirror Touch オットキャスト

    Mirror Touch

    オットキャスト
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスCarPlay化からスマホの双方向ミラーリングまで、ドライブ体験を一段とスマートに進化させる多機能ミラーリングアダプターです。有線CarPlayをワンタッチでワイヤレス化し、車載ディスプレイ上でスマホアプリを直接操作できる双方向タッチミラーリングにも対応。iPhone/Androidどちらでも画面投影が可能で、初回設定後は乗車するだけで自動接続します。
    セット内容Ottocast Mirror Touch、USB A to C アダプター、マニュアル対応機種iOS15以上のiPhoneおよびDP(DisplayPort)規格に対応したAndroidスマートフォン
  • Car Tv Mate Max オットキャスト

    Car Tv Mate Max

    オットキャスト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載。各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。
    仕様Linux適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみセット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル使用温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5VBluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
  • オットキャスト Otto Aibox I3 オットキャスト

    オットキャスト Otto Aibox I3

    オットキャスト
    40,980税込45,078
    1箱
    5日以内出荷
    純正ワイヤレスApple CarPlayを搭載したBMW車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。BMW専用AI BOXでカーライフを快適に。Ottocast社製AIBOXI3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon6125、RAM4GB、ROM64GBでスムーズな動作を実現。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOX I3をぜひお試しください。
    用途BMW専用AI BOX付属品AI BOX本体、USBケーブル(Type-C to A)、取扱説明書本体寸法(mm)約Φ80×20.5外部メモリーmicroSDカード(256GB迄)OSAndroid1 RAM/ROM:4GB/64GBBluetooth5Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz
  • OTTOAIBOX P3 オットキャスト

    OTTOAIBOX P3

    オットキャスト
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップを搭載し、USBに接続するだけで純正ナビ画面をAndroidタブレット化できる車載ガジェットです。Android 12を搭載し、Google Playストアから動画・音楽・ナビなどお好きなアプリを自由にインストール可能。さらにMini HDMI出力により外部モニターへ1080Pで映像出力でき、後席モニターとしても活用できます。スプリットスクリーンにも対応し、ナビと動画など異なるアプリを同時表示可能。
    適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみ
  • Cabin Care オットキャスト

    Cabin Care

    オットキャスト
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ミラーでは届かない、後席の安全を、振り返らずに。運転中も視線を前に向けたまま、後席の様子をリアルタイムで確認。暗い車内でもナイトビジョンで、赤ちゃんの表情や小さな変化までしっかり見守れます。150°の広角カメラと角度固定設計で、後席全体を安定して表示。取り付けは工具不要、ママひとりでもかんたん。録画・保存・アップロードは一切なし。車内で”見るだけ”の安心設計です。
  • オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI) オットキャスト

    オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI)

    オットキャスト
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!。Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)
    用途Car Play/Android Auto付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128質量(g)91本体サイズ(mm)74×62×26.6使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13BluetoothBT 5.1&5.0Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)
  • Car TV Mate MAX オットキャスト

    Car TV Mate MAX

    オットキャスト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    有線からワイヤレスのCarPlayに変換する機能があります!。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoアダプターとしても使用できます。Car TV Mateアダプターは車専用に設計されており、工場出荷時に有線CarPlayを搭載した車両に対応しています。ゲームコンソール、TVスティック、セットトップボックス、スクリーンスローワーなどのHDMI出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しめます。
    その他【システム】Linuxセット内容Car TV Mate、USB A to Cプラグアダプター、ユーザーマニュアル、製品の梱包電源USB 5V使用環境温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7BluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
  • Car play Clip オットキャスト

    Car play Clip

    オットキャスト
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスの自由:有線からワイヤレスCarPlayに簡単に切り替え、煩わしさゼロの快適な体験を。スマートディスプレイ:1.6インチの洗練されたスクリーンで、アルバムカバーやデジタル時計、個人写真を表示。フレッシュなドライブ:360°通気口クリップディフューザーで、ドライブ中に長続きする香りを。コンパクト&多機能:カスタマイズ可能なスクリーンで、ドライブを自分好みに演出。即座の接続:インテリジェントチップ技術で、安定かつ高速な接続を実現し、シームレスなCarPlay体験を
    セット内容CarPlayClip/ベントクリップ/USBプラグアダプター(Type-A to C)/ケーブルクランプ/香りのディフューザー/ユーザーマニュアル/製品パッケージ使用CPUデュアルコア1.0GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5V動作温度(℃)-20~75Bluetooth5.2Wi-Fi2.4GHz + 5 GHZモニターサイズ1.6適合システムLinux
  • PLAY2 VIDEO PRO(iPhone&Android) オットキャスト

    PLAY2 VIDEO PRO(iPhone&Android)

    オットキャスト
    19,000税込20,900
    1個
    4日以内出荷
    OEM の有線 CarPlay を無線 CarPlay/Android Auto に変換します。最大5つのアプリを内蔵:Youtube、Netflix、IPTVなど。(※追加のアプリのダウンロードはサポートされていません)。よりスムーズなAndroid 12システム。USBマルチメディアをサポート。IOS CarPlayとAndroid Autoをワイヤレスで組み合わせる。USBプラグアンドプレイ、インストール不要。車に乗ると自動的に接続、ワイヤレス接続。工場出荷時のCarPlay機能はすべて保持されます。オンラインアップデート
  • OTTO AI BOX P3(iPhone&Android) オットキャスト

    OTTO AI BOX P3(iPhone&Android)

    オットキャスト(1件のレビュー)
    45,000税込49,500
    1個
    当日出荷
    「PICASOU3 Otto Aibox P3 PCS46」は、有線AppleCarPlayのUSBに接続するだけで、純正ナビディスプレイがAndroidタブレット化する車用ガジェットです。【 Android12システムを搭載 】 Android12システムを搭載し、様々なAndroidアプリに対応しています。動画・音楽・マップ等のお好きなアプリをインストールし楽しむことができます。Google Playストアよりアプリのインストールが可能です。 (※車種・ディスプレイによって表示や音質等に違いがある場合がございます。また、一部使用できないアプリがある場合がございます。予めご了承ください) ※オンラインサービスをご利用の際、Wi-Fi 接続またはSIM カードを使用しインターネットに接続する必要がございます。【Mini HDMI出力ポートを搭載】HDMI出力端子を装備しているため、HDMI入力インターフェースがある外付けモニターなどとHDMIケーブルで接続することでリアモニターの構築が可能です。 (※全ての動画再生アプリが後席モニターでの再生に対応しているわけではありませんので、予めご了承ください) (※HDMI出力は最大1080P対応) (※HDMIケーブルはお客様ご自身でご用意ください)。【スプリットスクリーン表示】スプリットスクリーン左右同時に表示可能です。 (右側で動画アプリ・左側でマップ表示等)。【nano SIMカードスロット搭載】4G(LTE)/3G通信規格に対応しています。 (※docomo/au/Softbankで動作確認済みです) (※一部のnano SIMカードでは4Gネットワークが使用できない可能性があります。これは周波数帯の不足により発生する現象です)