カテゴリ
- カー用品(11)
絞り込み
ブランド
- オットキャスト
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(500)
- メディアカバーマーケット(421)
- 三菱ふそう(135)
- Merck(メルクミリポア)(76)
- RS PRO(56)
- SMC(48)
- ホンダ(40)
- SPARKFUN(37)
- カワムラサイクル(36)
- ニッサン(35)
- SKC(環境測定)(33)
- Festo(32)
- AZLA(アズラ)(32)
- アラム(28)
- StarTech.com(28)
- Vivotek(23)
- トヨタ(22)
- ミツビシ(22)
- 警子ちゃん(22)
- ブランドをもっと見る
「ARP」の検索結果
特価

オットキャスト OttoAibox P3 Pro
オットキャスト¥51,980税込¥57,1781箱当日出荷毎日の車を、もっとスマートに。大好評のシリーズがさらに進化した、新登場のP3 Pro。Android13と最新独自OS「OttoDrive 3.0」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。耐久性と接続安定性も向上し、長時間の使用でも快適動作。車内エンタメと便利機能でドライブを快適に。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。Amazon Prime、Spotify、YouTubeやNetflixなど任意のアプリを自由にダウンロードが可能。車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。※AI音声アシスタント搭載で音声操作も可能。あなたのドライブをサポートします。Snapdragon6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代比35%もパフォーマンスが向上。HDMI出力対応で、対応後席モニターに接続すれば後席でも楽しめます。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社が送る最新CarPlay/Android Auto AI BOXの決定版です。用途CarPlay/Android Auto用AI BOX付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou対応OSiOS10以降/Android11以降本体サイズ(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13,RAM/ROM:8GB/128GB,OttoDrive3.0Bluetooth5.1+5.0Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード512GB迄
OTTOAIBOX E2
オットキャスト¥25,980税込¥28,5781個欠品中「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、有線CarPlay/Android Auto搭載車をワイヤレス化し、車内をスマート空間へ進化させる次世代デバイス。Android 13とOttoDrive 2.5搭載で、ナビ・音楽・動画・通話・アプリを快適操作。USBに挿すだけの簡単セットアップで、すぐに使えます。 クラウドSIM対応で常時オンライン。人気アプリも自由に楽しめます。 「挿すだけ」で、あなたのクルマがスマート化。セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、取扱説明書
超ミニ Cube 3.0 アダプター
オットキャスト¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から6日以内出荷有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、差し込むだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにOttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。
Car Tv Mate Max
オットキャスト¥13,980税込¥15,3781個当日出荷HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載。各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。仕様Linux適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみセット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル使用温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5VBluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
Mirror Touch
オットキャスト¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ワイヤレスCarPlay化からスマホの双方向ミラーリングまで、ドライブ体験を一段とスマートに進化させる多機能ミラーリングアダプターです。有線CarPlayをワンタッチでワイヤレス化し、車載ディスプレイ上でスマホアプリを直接操作できる双方向タッチミラーリングにも対応。iPhone/Androidどちらでも画面投影が可能で、初回設定後は乗車するだけで自動接続します。セット内容Ottocast Mirror Touch、USB A to C アダプター、マニュアル対応機種iOS15以上のiPhoneおよびDP(DisplayPort)規格に対応したAndroidスマートフォン
Car TV Mate MAX
オットキャスト¥19,980税込¥21,9781個当日出荷有線からワイヤレスのCarPlayに変換する機能があります!。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoアダプターとしても使用できます。Car TV Mateアダプターは車専用に設計されており、工場出荷時に有線CarPlayを搭載した車両に対応しています。ゲームコンソール、TVスティック、セットトップボックス、スクリーンスローワーなどのHDMI出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しめます。その他【システム】Linuxセット内容Car TV Mate、USB A to Cプラグアダプター、ユーザーマニュアル、製品の梱包電源USB 5V使用環境温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7BluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI)
オットキャスト¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!。Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)用途Car Play/Android Auto付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128質量(g)91本体サイズ(mm)74×62×26.6使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13BluetoothBT 5.1&5.0Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)
OTTO AI BOX P3(iPhone&Android)
オットキャスト(1件のレビュー)¥45,000税込¥49,5001個当日出荷「PICASOU3 Otto Aibox P3 PCS46」は、有線AppleCarPlayのUSBに接続するだけで、純正ナビディスプレイがAndroidタブレット化する車用ガジェットです。【 Android12システムを搭載 】 Android12システムを搭載し、様々なAndroidアプリに対応しています。動画・音楽・マップ等のお好きなアプリをインストールし楽しむことができます。Google Playストアよりアプリのインストールが可能です。 (※車種・ディスプレイによって表示や音質等に違いがある場合がございます。また、一部使用できないアプリがある場合がございます。予めご了承ください) ※オンラインサービスをご利用の際、Wi-Fi 接続またはSIM カードを使用しインターネットに接続する必要がございます。【Mini HDMI出力ポートを搭載】HDMI出力端子を装備しているため、HDMI入力インターフェースがある外付けモニターなどとHDMIケーブルで接続することでリアモニターの構築が可能です。 (※全ての動画再生アプリが後席モニターでの再生に対応しているわけではありませんので、予めご了承ください) (※HDMI出力は最大1080P対応) (※HDMIケーブルはお客様ご自身でご用意ください)。【スプリットスクリーン表示】スプリットスクリーン左右同時に表示可能です。 (右側で動画アプリ・左側でマップ表示等)。【nano SIMカードスロット搭載】4G(LTE)/3G通信規格に対応しています。 (※docomo/au/Softbankで動作確認済みです) (※一部のnano SIMカードでは4Gネットワークが使用できない可能性があります。これは周波数帯の不足により発生する現象です)
オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ
オットキャスト(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱欠品中OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)。Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。用途Car Play/Android Auto付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書仕様RAM/ROM:4GB/64GB質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
オットキャスト Otto Aibox I3
オットキャスト¥45,980税込¥50,5781箱5日以内出荷純正ワイヤレスApple CarPlayを搭載したBMW車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。BMW専用AI BOXでカーライフを快適に。Ottocast社製AIBOXI3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon6125、RAM4GB、ROM64GBでスムーズな動作を実現。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOX I3をぜひお試しください。用途BMW専用AI BOX付属品AI BOX本体、USBケーブル(Type-C to A)、取扱説明書本体寸法(mm)約Φ80×20.5外部メモリーmicroSDカード(256GB迄)OSAndroid1 RAM/ROM:4GB/64GBBluetooth5Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz
Screen Frow
オットキャスト¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷ワイヤレスCarPlay / Android Autoに対応し、ケーブル不要でスマートフォンとスムーズに連携。11.4インチの高解像度タッチパネルで臨場感あふれる映像を楽しめ、YouTubeやNetflixなどの人気アプリも自由にダウンロード可能。Bluetooth / AUX / FM出力対応のプラグ&プレイ設計で、幅広い車種に簡単に取り付けられます。適合車12V電源ソケットがあるすべての車に対応。普通車、トラック、RVにも使用可能ディスプレイ11.4インチ