カテゴリ

  • カー用品(4)
絞り込み
ブランド
  • オットキャスト
  • carrozzeria(9)
  • オリオン(ORION)(7)
  • Hisense(ハイセンス)(7)
  • 塚本無線(5)
  • エレコム(4)
  • WIS(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ブラビア(4)
  • Acer(エイサー)(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • ダイアモンドヘッド(3)
  • 高橋国際商事(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • EPSON(2)
  • データシステム(2)
  • KENWOOD(2)
  • テック(TEC)(2)
  • ユニテク(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「android tv」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Car Tv Mate Max オットキャスト

    Car Tv Mate Max

    オットキャスト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載。各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。
    仕様Linux適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみセット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル使用温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5VBluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
  • Car TV Mate MAX オットキャスト

    Car TV Mate MAX

    オットキャスト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    有線からワイヤレスのCarPlayに変換する機能があります!。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoアダプターとしても使用できます。Car TV Mateアダプターは車専用に設計されており、工場出荷時に有線CarPlayを搭載した車両に対応しています。ゲームコンソール、TVスティック、セットトップボックス、スクリーンスローワーなどのHDMI出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しめます。
    その他【システム】Linuxセット内容Car TV Mate、USB A to Cプラグアダプター、ユーザーマニュアル、製品の梱包電源USB 5V使用環境温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7BluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
  • PLAY2 VIDEO PRO(iPhone&Android) オットキャスト

    PLAY2 VIDEO PRO(iPhone&Android)

    オットキャスト
    19,000税込20,900
    1個
    4日以内出荷
    OEM の有線 CarPlay を無線 CarPlay/Android Auto に変換します。最大5つのアプリを内蔵:Youtube、Netflix、IPTVなど。(※追加のアプリのダウンロードはサポートされていません)。よりスムーズなAndroid 12システム。USBマルチメディアをサポート。IOS CarPlayとAndroid Autoをワイヤレスで組み合わせる。USBプラグアンドプレイ、インストール不要。車に乗ると自動的に接続、ワイヤレス接続。工場出荷時のCarPlay機能はすべて保持されます。オンラインアップデート
  • オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト

    オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ

    オットキャスト(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1箱
    欠品中
    OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)。Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
    用途Car Play/Android Auto付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書仕様RAM/ROM:4GB/64GB質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応