カテゴリ
- カー用品(5)
絞り込み
ブランド
- オットキャスト
- amex(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- MOTTERU(1)
- Pioneer(パイオニア)(1)
- PORMIDO(2)
- RAMASU(ラマス)(1)
- エレコム(1)
- データシステム(1)
- マルエヌ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 慶洋エンジニアリング(2)
- 槌屋ヤック(1)
「androidauto」の検索結果
特価

オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ
オットキャスト(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱当日出荷OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)。Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。用途Car Play/Android Auto付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書仕様RAM/ROM:4GB/64GB質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI)
オットキャスト¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!。Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)用途Car Play/Android Auto付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128質量(g)91本体サイズ(mm)74×62×26.6使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13BluetoothBT 5.1&5.0Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)
Car TV Mate MAX
オットキャスト¥19,980税込¥21,9781個当日出荷有線からワイヤレスのCarPlayに変換する機能があります!。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoアダプターとしても使用できます。Car TV Mateアダプターは車専用に設計されており、工場出荷時に有線CarPlayを搭載した車両に対応しています。ゲームコンソール、TVスティック、セットトップボックス、スクリーンスローワーなどのHDMI出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しめます。その他【システム】Linuxセット内容Car TV Mate、USB A to Cプラグアダプター、ユーザーマニュアル、製品の梱包電源USB 5V使用環境温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7BluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
超ミニ Cube 3.0 アダプター
オットキャスト¥6,698税込¥7,3681個当日出荷有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、差し込むだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにOttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。
PICO3.0
オットキャスト¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、挿すだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにワンタップ切り替え機能により、接続中のスマートフォンをボタンひとつで簡単に切り替え可能。OttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。セット内容MINI Pico 本体 / USB A to C変換アダプター / 取扱説明書機能ワンタッチ切替機能搭載 / ボタンを押すだけで接続端末を簡単に切り替え。複数人で車を共有する際もスムーズに利用できます。 / / 有線CarPlay/Android Autoを瞬時にワイヤレス化 / ケーブルを接続する手間はもう不要。乗車するたびに、自動でワイヤレス接続が開始されます。 / / 超コンパクト設計 / おやゆびサイズの超小型ボディ。車内にすっきり収まり、視界やインテリアを邪魔しません。 / / プラグ&プレイ簡単接続 / USBポートに挿すだけですぐに使用開始。アプリのインストールや複雑な設定は必要ありません。 / / 高速自動再接続 / 一度ペアリングすれば、次回からはエンジン始動と同時に自動接続。毎日のドライブをよりスムーズに。 / / 高性能チップ搭載 / 安定した通信性能により、ナビ・音楽・通話も快適。遅延や接続切れを抑え、安心してご利用いただけます。 / / OttoPilot アプリで簡単アップデート / Wi-Fi経由でファームウェアを更新。いつでも最新の互換性と安定したパフォーマンスを維持できます。 / / 幅広い車種・スマートフォンに対応 / 有線CarPlayまたは有線Android Auto搭載車で使用可能。iPhone・Androidの両方に対応します。 / / コンパクトなのに高い安定性 / 最適化された内部設計により、長時間のドライブでも安定した接続性能を維持します。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら