カテゴリ
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH POWER
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 工進(5)
- NGK(日本特殊陶業)(5)
- SK11(3)
- イマオコーポレーション(1)
- ヤマト産業(1)
- チャンピオン(1)
- スバル(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「BPR6」の検索結果

インバーター発電機
EARTH POWER¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)79使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2バッテリー無プラグ(キャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約4.1~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR6HS交流電流(A)16直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)89[LwA)駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6(並列接続時:3)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)51.5~61コンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40 API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.4変速機タイプ電子制御式