カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 錆止め油(4)
- 防錆潤滑スプレー(3)
- ギヤ油(1)
絞り込み
ブランド
- NCH
- モノタロウ(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- 外山電気(2)
- ラムマウント(167)
- 金鳥(KINCHO)(134)
- SKC(環境測定)(133)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(113)
- ホンダ(80)
- DUNLOP(ダンロップ)(76)
- エイト(52)
- メディアカバーマーケット(39)
- 三興マテリアルサプライ(29)
- Cinch Connectors(25)
- Asian Brand(25)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- LINKMAN(23)
- BIANCHI(23)
- 呉竹(21)
- Rancho(21)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 0.946(1)
- 9.5(1)
- 20(1)
粘度
- 150(1)
- 220(1)
- 320(1)
適合
- ギヤ・歯車(1)
「nch」の検索結果
特価

イールド
NCH¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷多機能を一本に! 工具箱の必需品。・ボルト・ナットの弛緩剤として。 錆でかみついたボルトナット、ガスケットを簡単に取れやすくします。・金属部品の防錆剤として。 防錆油配合。極薄被膜が防錆・防食効果を発揮します。・摺動面の潤滑剤として。 潤滑性基油・添加剤配合。摺動面のきしみ、摩耗を防ぎます。・錆びた部品の錆落しとして。 高い浸透性で錆の内部に入り込み、剥離します。・エア工具の洗浄剤として。 スラッジや錆で動きの鈍くなったエア工具などを簡単に修理回復できます。用途潤滑・防錆・防食・弛緩・洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL危険物の性状非水溶性
シャレード
NCH¥17,980税込¥19,7781個当日出荷塗布するだけで鉄表面の赤錆を黒錆に変換し、錆の再発・塗装のフクレを抑制します。乾燥と同時に樹脂のプライマー被膜が形成され、上塗り塗料を塗れば錆対策は完了です。1本当たり約11~12平方メートル(6畳程度)の施工が可能です。水性のため溶剤系のような引火性がなく、臭いもほとんどありません。用途高分子錆変換剤容量(mL)946危険物の類別非危険物
プリマルーブ1号
NCH¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷*寒冷地仕様*。ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)使用可能:-34
プリマルーブレッド エアゾール
NCH¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷エアゾールグリース。細かい部分の潤滑や手の届きにくい狭い部分の潤滑に最適。スプレー後、溶剤が揮発すると2号グリースの硬さになります。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼き付きを防止。・特殊な過熱回復特性。・有機モリブデンの働きにより、極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・高い耐水性と耐熱性。・グリース使用量削減によるコスト削減用途潤滑・防錆・防食耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
ハイコアプラス
NCH¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>。ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m。<特徴>。・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護。・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆。・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜。・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる用途潤滑・防錆・防食容量(L)9.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
X-433 エアゾール(潤滑防錆剤)
NCH¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷チェーン、ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。モリブデン配合潤滑防錆剤。<特徴>。・強力な浸透性。・二硫化モリブデンによる強力な潤滑。・防錆効果。・優れた耐候性。・スプレータイプで簡便な作業性。<使用量目安>。X-433 1本=ケーブル 10mm径x約21m用途潤滑・防錆・防食危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量368mL危険物の性状非水溶性
サートップISO
NCH¥59,980税込¥65,9781缶(20L)31日以内出荷過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル。工業用プレミアムギヤ油。シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防。【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防。【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る。【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易。【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防。【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制。下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4。・DIN 51517 Part3。・David Brown S1.53.101。・Cincinnati Milacron P-59。・US Steel #224。・AGMA 9005, 215.02 and 250.04。・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。容量(L)20適合範囲工業用ギヤ・ベアリング使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7