カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
    • 防水スプレー/撥水スプレー(5)
  • 洗剤・除去剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(28)
  • SOFT99(53)
  • クリスタルプロセス(26)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(59)
  • コスモビューティー(3)
  • 錦之堂(2)
  • ジョイフル(10)
  • 古河薬品工業(16)
  • エフ・ケイ(1)
  • エーゼット(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,394)
  • メディアカバーマーケット(831)
  • シンコール(187)
  • 徳武産業(181)
  • 自重堂(111)
  • ジーベック(96)
  • 空調服(94)
  • エレコム(88)
  • PGA(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撥水」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイクラス防水スプレー 撥 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイクラス防水スプレー 撥LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハイスペックフッ素樹脂で最高級レベルの防水・防汚性を発揮します。大切な靴や革製品を水、汚れ、油から守ります。
用途靴、バッグなどの皮革製品、スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、傘などの防水、防汚に。トラスコ品番267-0593危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
超強力防水スプレー (多用途) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (多用途)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(64件のレビュー)
819税込901
1本(420mL)
当日出荷
水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚主成分フッ素樹脂
ロックタイト 超強力防水スプレー長時間 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 超強力防水スプレー長時間LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(420mL×2本)
欠品中
従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
超強力防水スプレー (長時間) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (長時間)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(33件のレビュー)
999税込1,099
1本(380mL)
当日出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(420mL×2本)
当日出荷
水、油を強力に撥水、撥油します。通気性、風合いをそこないません。皮革製品にも使用できます。お得な2本パック
用途衣類の防水、防汚作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚適合用途衣類・布製品、レイングッズ主成分フッ素樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
ロックタイト 革用プレミアムミンクオイル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 革用プレミアムミンクオイルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(30mL)
当日出荷
皮革の柔軟性を保ち、ヒビ割れを防ぐ!ミンクオイル・ラノリンオイル・スクワランオイルをバランスよく配合した皮革専用保護クリーム。撥水効果でシミになりにくい。
用途革ソファー、革ジャンパー、革鞄など本革・合成革製品の手入れ材質黄色ワセリン、ラノリンオイル、ミンクオイル、スクワランオイル繰り返し・詰め替え対応
BONDERITE C-SO VR4870-2B LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-SO VR4870-2BLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
12,980税込14,278
1缶(18L)
9日以内出荷
水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。仕様防錆力△、置換力○使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。容量(L)18pH化学的中性外観微乳白色・透明・液状危険等級溶剤石油系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性