カテゴリ

  • 接着剤・補修材(10)
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(2)
  • セメダイン(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • Rectorseal(1)
  • 高森コーキ(1)
  • 山王工業(1)
  • クイックスチール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LOCTITEパテ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
dufix 補修剤 多用途補修パテ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix 補修剤 多用途補修パテLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10件のレビュー)
469税込516
1パック(5g×2個)ほか
当日出荷
練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
多用途補修パテ プチ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途補修パテ プチLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(6個)
当日出荷
練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 水の中でも硬化します。 耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。 約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。
トラスコ品番469-5291淡青白色質量(g)54可使時間(分)3危険物の類別非危険物硬化時間(25℃)15分
多用途補修パテ銀黒 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途補修パテ銀黒LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
849税込934
1本
欠品中
便利なカッター付きキャップ。ほとんどの素材にしようできる多用途タイプ。湿った面や水の中でも硬化。穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK。耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる。
用途各種プラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴槽タイルなどの穴埋め、欠け、接着補修に。銀黒仕様カッター付きキャップトラスコ品番836-4979材質エポキシ樹脂質量(g)80容量(g)48危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1182
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
76,980税込84,678
1箱(24本)
当日出荷
多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプパテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能トラスコ品番628-8933材質エポキシ接着剤(補修剤)灰色容量(g)113.4耐熱温度(℃)121可使時間(分/25℃)2.5~5硬化時間(分)10(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
LOCTITE アンダーウォーターリペア LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アンダーウォーターリペアLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,798税込4,178
1個(113g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適硬化時間(時間)2~3硬度70可使時間(分)30最高使用温度(℃)149危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
補修材 マルチパテ 灰色 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修材 マルチパテ 灰色LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8件のレビュー)
799税込879
1缶(500g)
当日出荷
容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。 サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。 木の割れ目やキズ補修に。硬化時間(時間)24(20℃)施工面積35cm×35cm(3mm厚)トラスコ品番453-6274危険物の類別非危険物
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
89,980税込98,978
1箱(3kg×2個)ほか
5日以内出荷
アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤速硬化:4時間耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ混合が容易
用途コーティング耐熱温度(℃)-30~120可使時間(分)15硬化時間(分)240(25℃)硬化時間(時間)速硬化4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
8,798税込9,678
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途金属部分の補修。再組み付け用。タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)105可使時間(分)30可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗布面積(cm2)278危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。トラスコ品番195-3253材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック容量(kg)10耐熱温度(℃)121可使時間(分)30分可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)(25℃)7危険物の類別非危険物硬化時間7時間
ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能トラスコ品番818-4672材質エポキシ系樹脂質量(g)454容量(g)454可使時間(分)(25℃)3硬化時間(分)(25℃)10分圧縮強度(N/mm2)74.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
loctite 518特集