LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~
1本(50mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤ですハウジング内で軸受が回転するのを防止します硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状