カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(3)
  • スリーボンド(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • 積水フーラー(1)
  • 日本ヘルメチックス(1)
  • ロックペイント(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「threebond 1212」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 241 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 241LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定使用温度範囲(℃)-50~150粘度(mPa・s[cP])110~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10推奨ねじ径M20以下液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
フランジシール剤 5999 (耐オイル・即シール性) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤 5999 (耐オイル・即シール性)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,998税込6,598
1本(300mL)ほか
当日出荷から14日以内出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。
用途剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。形状ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン剪断強度(N/mm2)2.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性