カテゴリ
- 家電(9)
絞り込み
ブランド
- Maestraudio
- モノタロウ(2)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,601)
- サカエ(538)
- ホンダ(17)
- ATEN(11)
- ワゴジャパン(10)
- MICROCHIP(4)
- M5Stack(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- MAESTROGEN(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- Weller(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- SPARKFUN(1)
- onsemi(1)
「maes」の検索結果

STAGEAR Clear
Maestraudio¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷『STAGEAR』(ステージア)は、Maestraudioがミュージシャン向けカスタムIEMメーカー国内最大手であるFitEarとコラボレーションして新規開発を行ったブランド初のエントリーライブステージモニター用ユニバーサルIEMです。コネクターには信頼性の高いFitEar 2pinコネクターを初採用。10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーと、Maestraudio独自のセラミックオーディオテクノロジーを使用したパッシブツイーター5.8mm径RSTのハイブリッドドライバー構成。数多くのミュージシャンやエンジニアを支えるFitEar協力の元、Maestraudioならではの解釈を加えつつ、ミュージシャン、シンガー、PAエンジニアなど、ライブ用途を想定して追い込んだ緻密チューニングが施されています。シリコンタイプとフォームタイプの2種類のイヤーピースと、衣服に固定できるケーブルクリップ、持ち運び用のポーチが付属。日本国内向け限定のサービスバンドルとしてAZLA SednaEarfit ORIGIN(Mサイズ)が初期装着されています。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
STAGEAR Garal Blue
Maestraudio¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷『STAGEAR』(ステージア)は、Maestraudioがミュージシャン向けカスタムIEMメーカー国内最大手であるFitEarとコラボレーションして新規開発を行ったブランド初のエントリーライブステージモニター用ユニバーサルIEMです。コネクターには信頼性の高いFitEar 2pinコネクターを初採用。10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーと、Maestraudio独自のセラミックオーディオテクノロジーを使用したパッシブツイーター5.8mm径RSTのハイブリッドドライバー構成。数多くのミュージシャンやエンジニアを支えるFitEar協力の元、Maestraudioならではの解釈を加えつつ、ミュージシャン、シンガー、PAエンジニアなど、ライブ用途を想定して追い込んだ緻密チューニングが施されています。シリコンタイプとフォームタイプの2種類のイヤーピースと、衣服に固定できるケーブルクリップ、持ち運び用のポーチが付属。日本国内向け限定のサービスバンドルとしてAZLA SednaEarfit ORIGIN(Mサイズ)が初期装着されています。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
MAW BOOTES Pentaconn ear-4.4
Maestraudio¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷『MAW BOOTES』はMaestraudioリケーブルシリーズ「MAW(Maestraudio Amazing Wire)」の第1弾製品となり、主に同ブランドのリケーブル対応IEM「MA910SR」のポテンシャルをより引き出すべく開発された、4.4mmバランス接続対応リケーブルです。導体に銀コートOFC×OFCの4芯ハイブリッド構成を採用。コネクターには低接点抵抗でロスが少なく接触における信頼性も安定しているPentaconn earコネクターを搭載。開発時にメインとして使用したMA910SRでは、元々の中高域の伸びやかな音は最大限活かしたまま、低域の情報量や分解能も増大し、全帯域に渡り解像度の高い音を実現しました。夜空を美しく彩る星座、うしかい座の名を冠したBOOTESは、接続するイヤホンのポテンシャルをより魅力的に引き出し、匠の音にさらなる彩りを与えます。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
MAW VIRGO Pentaconn ear-4.4
Maestraudio¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷『MAW VIRGO』はMaestraudioリケーブルシリーズMAW(Maestraudio Amazing Wire)の第2弾製品となり、兄弟モデルであるMAW BOOTESと同じハイブリッド設計思想を基盤に、OFC線の高純度化によって低域の解像度、質感、奥行きをより深く描き出すことを目的とした4.4mmバランス接続対応リケーブルです。主に同ブランドのリケーブル対応IEM「MA910SR」シリーズのポテンシャルをより引き出すべく開発しています。導体に銀コートOFC×高純度OFCの4芯ハイブリッド構成を採用。コネクターには低接点抵抗でロスが少なく接触における信頼性も安定しているPentaconn earコネクターを搭載。開発時にメインとして使用したMA910SR DCでは、元々の中高域の伸びやかな音は最大限活かしたまま、低域の密度と沈み込み、空間的な厚みが拡大し、より質感や奥行きを感じられる音を実現しました。夜空を美しく彩る星座、乙女座の名を冠したVIRGOは、接続するIEMのポテンシャルをより魅力的に引き出し、匠の音にさらなる深みを与えます。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
モニターイヤホンMAPro1000 II Frost Mint
Maestraudio¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷MAPro1000 IIは、ジャンルを問わずソースの違いを見通せる「使える基準機」を目的に前モデルからブラッシュアップを行ったイマーシブサウンドモニターイヤホンです。イヤーピースだけで支えず筐体形状で耳に対し固定、耳道の負担を軽減することで、快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型軽量ハウジング。ニュートラルなサウンドと深い低域再生を実現する10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーと、独自技術の5.8mm径パッシブ型セラミックコートツイーターRSTのハイブリッド構成により、小型筐体では難しい広い空間表現を実現。長時間の使用でも耳の負担が少なく疲れにくいため、音楽やゲーム、映画、VR空間などあらゆるコンテンツで没入感を高めます。内部配線を銀入り半田に刷新し、音の立ち上がりの俊敏さや高域の伸び、細部のニュアンス再現性が一段と向上し、よりモニターライクでフラットなサウンド特性を実現。MMCXコネクター部には特殊形状の接点補正ワッシャーを新採用して信頼性を向上。ケーブルは高伝導な4芯OFCリッツケーブルを採用。2種類のイヤーピースとキャリングポーチを付属。用途小型軽量で軽快な装着感と広いサウンドステージを両立したMAPro1000をさらにブラッシュアップしたアップデートモデル。フラットなサウンド特性でミックスチェックやDTMに最適なモニターイヤホン。映画やコンテンツの視聴、FPSやRPGなどのゲームにも適したサウンド。接続信頼性を向上させたMMCXコネクター、3.5mm L字プラグ採用ケーブル。10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターを搭載したハイブリッドドライバー構成。付属品iSep02シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、iReep01シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、キャリングポーチ形状モニターイヤホン型色Frost Mint(青系)形式密閉型周波数特性20-40000Hz入力感度111 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ケーブル4芯OFCリッツケーブル(約120cm)、コネクター:MMCX(接点補正ワッシャー)、プラグ:3.5mm 3極 L字モールドインピーダンス(Ω)22ドライバ種類ハイブリッド型、10径グラフェンコートダイナミックドライバー、5.8径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)ドライバ数1DD + 1RST / 2ドライバー(片側)
モニターイヤホンMAPro1000 II Shadow Crown
Maestraudio¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷MAPro1000 IIは、ジャンルを問わずソースの違いを見通せる「使える基準機」を目的に前モデルからブラッシュアップを行ったイマーシブサウンドモニターイヤホンです。イヤーピースだけで支えず筐体形状で耳に対し固定、耳道の負担を軽減することで、快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型軽量ハウジング。ニュートラルなサウンドと深い低域再生を実現する10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーと、独自技術の5.8mm径パッシブ型セラミックコートツイーターRSTのハイブリッド構成により、小型筐体では難しい広い空間表現を実現。長時間の使用でも耳の負担が少なく疲れにくいため、音楽やゲーム、映画、VR空間などあらゆるコンテンツで没入感を高めます。内部配線を銀入り半田に刷新し、音の立ち上がりの俊敏さや高域の伸び、細部のニュアンス再現性が一段と向上し、よりモニターライクでフラットなサウンド特性を実現。MMCXコネクター部には特殊形状の接点補正ワッシャーを新採用して信頼性を向上。ケーブルは高伝導な4芯OFCリッツケーブルを採用。2種類のイヤーピースとキャリングポーチを付属。用途小型軽量で軽快な装着感と広いサウンドステージを両立したMAPro1000をさらにブラッシュアップしたアップデートモデル。フラットなサウンド特性でミックスチェックやDTMに最適なモニターイヤホン。映画やコンテンツの視聴、FPSやRPGなどのゲームにも適したサウンド。接続信頼性を向上させたMMCXコネクター、3.5mm L字プラグ採用ケーブル。10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターを搭載したハイブリッドドライバー構成。付属品iSep02シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、iReep01シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、キャリングポーチ形状モニターイヤホン型色Shadow Crown(黒系)形式密閉型周波数特性20-40000Hz入力感度111 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ケーブル4芯OFCリッツケーブル(約120cm)、コネクター:MMCX(接点補正ワッシャー)、プラグ:3.5mm 3極 L字モールドインピーダンス(Ω)22ドライバ種類ハイブリッド型、10径グラフェンコートダイナミックドライバー、5.8径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)ドライバ数1DD + 1RST / 2ドライバー(片側)
MAPro1000 Bluish Snow
Maestraudio¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷Dive into Musicをスローガンに開発したMAPro1000は、快適なフィッティングと広いサウンドステージで、音楽やゲーム、映画、VR空間などあらゆるコンテンツで没入感を高めるイマーシブサウンドモニターIEMです。筐体形状で耳に対し固定することで、耳道の負担を軽減しつつ、より快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型モニターイヤホン形状。『MAPro1000 Bluish Snow』は、MAPro1000にマイナーチェンジを施した限定生産のリミテッドカラーです。シェルカラーにはブランド初の不透過ソリッドカラーとなるホワイトを採用。フェイスプレートには福井県鯖江の匠による蒸着技術を初採用しています。そして新たな試みとして接点に用いる半田をオーディオ用途に適していると言われている低損失の半田材料に変更。ケーブルコネクターカバーも左右判別がしやすいタイプを採用しました。リミテッドエディションとなる本モデルには硬度を再調整したシリコンイヤーピースiSep02に加えて、音の変化を楽しめるサラウンドイヤーピースiReep01が付属。付属品MAPro1000 Cable White、iSep02シリコンイヤーピース(S/MS/M/L)、iReep01シリコンイヤーピース(S/MS/M/L)、キャリングポーチ形状モニターイヤホン型IEM色Bluish Snowケーブル長(m)約1.2(3.5mm3極 L字プラグ)感度111dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス22Ω材質(ケーブル)導体:OFC 4芯線保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)コネクタMMCXドライバ種類ハイブリッド型:10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1、5.8mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1
MA910SR Pentaconn ear マエストロブルー
Maestraudio¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷『MA910SR』は、ブランド第1弾モデルである「MA910S」をさらに昇華させ、同ブランドを象徴する製品として仕上げた第3弾IEM(イン・イヤー・モニター)です。従来の広い空間表現を維持しつつも、リケーブルへの対応と共に匠の技でさらなる解像度の向上を実現した、ブランド初のリケーブル対応モデルです。グラフェンコートダイナミックドライバーに、独自のセラミックオーディオテクノロジーによる新発想パッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時に高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得。さらにMA910SRでは、低接点抵抗でロスが少なく接触における信頼性も安定している「Pentaconn earコネクター」を採用したリケーブルに対応。そして、ダイナミックドライバーから発した音の振動を制御するための「アルミ製フェイスプレート」を採用。これにより、サウンドステージの広さを維持しながらもリケーブルへの対応と、より情報量が多く解像度の高いサウンドを実現しました。付属品シルバーコートOFC&OFCハイブリッドケーブル、iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型色マエストロブルーケーブル長(m)1.2(3.5mm3極 L字プラグ)感度100dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)コネクタPentaconn ear(OFC)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
MA910S ガーラルブルー
Maestraudio¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷Maestraudio(マエストローディオ)は、Maestro(巨匠)とAudio(音響)を組み合わせた造語であり、独自のセラミックオーディオテクノロジーを軸に、振動解析技術、高度な音響解析技術、セラミック設計技術を駆使した構造を日本国内で組み上げる新IEMブランドです。その第1弾製品として開発されたIEM『MA910S』(エムエー・キューイチゼロエス)は、新開発のグラフェンコートダイナミックドライバーに、セラミックオーディオテクノロジーによる新発想のパッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時にTBI Audio Systems LLCの高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得しています。ケーブルにはシルバーコートOFCとOFCのハイブリッドを採用し、音の分離感向上と優れた定位感を実現。イヤーピースには、シリコンゴムの軟度を僅かに下げたことにより、優れたフィッティングと遮音性を実現するオリジナルイヤーピース「iSep01」を標準付属しました。全て国内にて組み上げを行い、高品質でご提供します。付属品iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、イヤーフック、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型色ガーラルブルーケーブル長(m)1.2(3.5mm3極 L字プラグ)感度100dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)