カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • Maestraudio
  • フエニックス・コンタクト(30)
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • StarTech.com(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • MTO(3)
  • ホンダ(2)
  • 油研工業(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • MDF(エムディーエフ)(2)
  • MUST TOOL(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • 京セラ(1)
  • 積水成型工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • マルエヌ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mstb」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MA910S ガーラルブルー Maestraudio

    MA910S ガーラルブルー

    Maestraudio
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    Maestraudio(マエストローディオ)は、Maestro(巨匠)とAudio(音響)を組み合わせた造語であり、独自のセラミックオーディオテクノロジーを軸に、振動解析技術、高度な音響解析技術、セラミック設計技術を駆使した構造を日本国内で組み上げる新IEMブランドです。その第1弾製品として開発されたIEM『MA910S』(エムエー・キューイチゼロエス)は、新開発のグラフェンコートダイナミックドライバーに、セラミックオーディオテクノロジーによる新発想のパッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時にTBI Audio Systems LLCの高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得しています。ケーブルにはシルバーコートOFCとOFCのハイブリッドを採用し、音の分離感向上と優れた定位感を実現。イヤーピースには、シリコンゴムの軟度を僅かに下げたことにより、優れたフィッティングと遮音性を実現するオリジナルイヤーピース「iSep01」を標準付属しました。全て国内にて組み上げを行い、高品質でご提供します。
    付属品iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、イヤーフック、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型ガーラルブルーケーブル長(m)1.2(3.5mm3極 L字プラグ)感度100dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
  • MA910SB 4.4mm スモークグレー Maestraudio

    MA910SB 4.4mm スモークグレー

    Maestraudio
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    『MA910SB』は、ブランド第1弾製品「MA910S」のプラグ部を4.4mmバランスプラグに変更し、更にバランス接続用にリチューニングを行い、追加補正と調整を施したオーディオファイル向けのブランド第2弾製品です。MA910Sシリーズは、新開発したグラフェンコートダイナミックドライバーに、セラミックオーディオテクノロジーによる新発想のパッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時にTBI Audio Systems LLCの高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得。ケーブルにはシルバーコートOFCとOFCのハイブリッドを採用。長時間の使用でも負担が少ない優れたフィッティングを実現するオリジナルイヤーピース「iSep01」を4サイズ標準付属。全て国内にて組み上げ。MA910SBは、4.4mmバランスプラグの採用とバランス接続用チューニングによって、4.4mmバランス出力に対応した高音質なオーディオプレーヤーやUSB-DAC製品と組み合わせ、さらなる表現力向上を可能にしたユニバーサルIEMです。
    付属品iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、イヤーフック、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型スモークグレーケーブル長(m)1.2(4.4mmバランス L字プラグ)感度102dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
  • MA910SB 4.4mm アクアブルー Maestraudio

    MA910SB 4.4mm アクアブルー

    Maestraudio
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    『MA910SB』は、ブランド第1弾製品「MA910S」のプラグ部を4.4mmバランスプラグに変更し、更にバランス接続用にリチューニングを行い、追加補正と調整を施したオーディオファイル向けのブランド第2弾製品です。MA910Sシリーズは、新開発したグラフェンコートダイナミックドライバーに、セラミックオーディオテクノロジーによる新発想のパッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時にTBI Audio Systems LLCの高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得。ケーブルにはシルバーコートOFCとOFCのハイブリッドを採用。長時間の使用でも負担が少ない優れたフィッティングを実現するオリジナルイヤーピース「iSep01」を4サイズ標準付属。全て国内にて組み上げ。MA910SBは、4.4mmバランスプラグの採用とバランス接続用チューニングによって、4.4mmバランス出力に対応した高音質なオーディオプレーヤーやUSB-DAC製品と組み合わせ、さらなる表現力向上を可能にしたユニバーサルIEMです。
    付属品iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、イヤーフック、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型アクアブルーケーブル長(m)1.2(4.4mmバランス L字プラグ)感度102dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
  • MA910S クリアーミント Maestraudio

    MA910S クリアーミント

    Maestraudio
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    Maestraudio(マエストローディオ)は、Maestro(巨匠)とAudio(音響)を組み合わせた造語であり、独自のセラミックオーディオテクノロジーを軸に、振動解析技術、高度な音響解析技術、セラミック設計技術を駆使した構造を日本国内で組み上げる新IEMブランドです。その第1弾製品として開発されたIEM『MA910S』(エムエー・キューイチゼロエス)は、新開発のグラフェンコートダイナミックドライバーに、セラミックオーディオテクノロジーによる新発想のパッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時にTBI Audio Systems LLCの高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得しています。ケーブルにはシルバーコートOFCとOFCのハイブリッドを採用し、音の分離感向上と優れた定位感を実現。イヤーピースには、シリコンゴムの軟度を僅かに下げたことにより、優れたフィッティングと遮音性を実現するオリジナルイヤーピース「iSep01」を標準付属しました。全て国内にて組み上げを行い、高品質でご提供します。
    付属品iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、イヤーフック、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型クリアーミントケーブル長(m)1.2(3.5mm3極 L字プラグ)感度100dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
mst-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mst-20