カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(6)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(319)
- ねじ・ボルト・釘/素材(9)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
- 農業資材・園芸用品(19)
- その他(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- マサル工業
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(353)
グリーンマーク認定(137)
グリーン購入法適合(138)
商品レビュー
- 以上(136)
- 以上(147)
- 以上(149)
- 以上(153)
価格
- 1,500円以下(24,445)
- 1,500-10,000円(66,723)
- 10,000-50,000円(69,058)
- 50,000-100,000円(29,016)
- 100,000円以上(36,619)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥149~税込¥164~1本ほか当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
ニュー・エフモール マガリ
マサル工業(30件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール イリズミ
マサル工業(17件のレビュー)¥80~税込¥88~1個当日出荷から13日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール デズミ
マサル工業(13件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から4日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
マヂックステッカー(床用)
マサル工業(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
軟質プロテクタ NPシリーズ
マサル工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から10日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
マヂックステッカー(壁面用)
マサル工業(7件のレビュー)¥739~税込¥813~1巻当日出荷●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ニュー・エフモール ジョイントカバー
マサル工業(9件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から3日以内出荷●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。形状ジョイントカバー
ニュー・エフモール コンビ
マサル工業(7件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール エンド
マサル工業(5件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から7日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●モール末端の閉塞に。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 平面マガリ
マサル工業(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用
マサル工業(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール T型ブンキ
マサル工業(6件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷から9日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール用フレキジョイント
マサル工業(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から8日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル標識・防護カバー
マサル工業(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から7日以内出荷●架空ケーブルの防護と標識用途架空ケーブルの防護と標識に。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト コンビネーション
マサル工業(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール
マサル工業(13件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷から9日以内出荷●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト エンド差込型
マサル工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト
マサル工業¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ジョイントカバー
マサル工業(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から8日以内出荷●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
ボックス用ブッシング
マサル工業(4件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から5日以内出荷●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール
マサル工業(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1本5日以内出荷から6日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条材質PVC質量(g)272寸法L(mm)2000寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
GⅡ型フリーレット
マサル工業(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 平面マガリ
マサル工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します 。用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 T型ブンキ
マサル工業(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から8日以内出荷●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
メタルエフモール ジョイントカバー
マサル工業(1件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から5日以内出荷●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ベースを付き合わせる場合の直線接続用材質塗装めっき鋼板形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール マガリ
マサル工業(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●メタルエフモールの平面での直角接続に。材質鋼板形状曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用
マサル工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント用引出フレーム
マサル工業(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 露出ボックス用カバー
マサル工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール コンビネーション
マサル工業(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。材質鋼板形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール
マサル工業¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から8日以内出荷●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
...