カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- IDEC(和泉電気)(13)
- SMC(7)
- アックスブレーン(3)
- コガネイ(3)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- スーパーツール(1)
- TECHNIDEA(1)
- CREE(1)
- 三菱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「abn3」の検索結果
特価

メタルモール 1個用スイッチボックス
マサル工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 2個用スイッチボックス
マサル工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応