カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- IDEC(和泉電気)(12)
- SMC(7)
- MAZDA(マツダ)(3)
- コガネイ(2)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- CREE(1)
- 籐芸(1)
- アディダス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「abn4」の検索結果

メタルモール 1個用スイッチボックス
マサル工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 2個用スイッチボックス
マサル工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応