カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • マサル工業
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 外山電気(2)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dzb229」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルエフモール マサル工業

    メタルエフモール

    マサル工業(13件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
    用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール マサル工業

    メタルモール

    マサル工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
    用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール フラットエルボ 後付け型 マサル工業

    メタルモール フラットエルボ 後付け型

    マサル工業
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール フラットエルボ マサル工業

    メタルモール フラットエルボ

    マサル工業(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。
    用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ケーブル収納・配線カテゴリ