カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- ミツビシ(271)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- 三菱ふそう(79)
- ALBA(アルバ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- KOA(7)
- ノーブランド(4)
- 東空販売(4)
- グルマンディーズ(4)
- イシハシ精工(3)
- タンガロイ(3)
- CKD(2)
- 富士グローブ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 修理(2)
- KITACO(2)
- フジノス(2)
- VISHAY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「md33」の検索結果
特価

エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
ニュー・エフモール デズミ
マサル工業(13件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から4日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト
マサル工業¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から6日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール デズミ
マサル工業¥499税込¥5491個当日出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
エフモール デズミ
マサル工業¥109税込¥1201個3日以内出荷から6日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応