カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- StarTech.com(3)
- 光(2)
- タナカ(1)
- ワンド(マイセット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mdp13」の検索結果

エムケーダクト パーテーション
マサル工業¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から6日以内出荷●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール パーテーション
マサル工業¥399税込¥4391個4日以内出荷●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●メタルモール内の電線仕分けに。色ミルキーホワイト材質PVC質量(g)60タイプB型寸法L(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応