カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- マサル工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mduc113」の検索結果
特価
関連キーワード




エムケーダクト 内マガリ 後付け型
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途内曲がりでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状内曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)74寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら