カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- モノタロウ(1)
- 美和ロック(12)
- MIWA(4)
- アルファ(2)
- ミネベアショウワ(2)
- GIKEN(川口技研)(1)
- 大黒製作所(1)
- 長沢製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「miwa omd」の検索結果

屋外用エムケーダクト
マサル工業¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から6日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応